曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形 CDA2F80-3

標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2F80-3 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2F80-3 - SMC

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

内容量1個
109件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51090207CDA2F80-300Z-A93L80複動片ロッド
34,980
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51089832CDA2F80-300-A33--
37,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51089841CDA2F80-300-A34--
37,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51089866CDA2F80-300-A44CS--
35,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51089884CDA2F80-300-A54S--
31,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51089893CDA2F80-300-A93L3--
34,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51089936CDA2F80-300-B64--
33,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51089945CDA2F80-300-B64LS--
30,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51089963CDA2F80-300-F5BASDPC--
43,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51090024CDA2F80-300J-M9BW--
40,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51090076CDA2F80-300-M9B--
33,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51090085CDA2F80-300-M9BAL4--
44,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51090094CDA2F80-300-M9BL--
33,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51090103CDA2F80-300-M9BWL4--
41,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51090112CDA2F80-300-M9BWM--
34,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51090121CDA2F80-300-M9BWS--
30,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51090137CDA2F80-300-M9BWSBPC--
37,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51090146CDA2F80-300-M9NWZ--
34,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51090155CDA2F80-300-M9PWL--
34,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51090243CDA2F80-30-G59L--
30,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51090261CDA2F80-30-M9BASDPC--
32,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51090286CDA2F80-30-Z73--
25,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51090356CDA2F80-310-B54L--
36,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51090374CDA2F80-315-A54Z--
37,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51090426CDA2F80-320-A54L--
36,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51090435CDA2F80-320-M9BW3--
38,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51090444CDA2F80-325-A643--
37,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51090471CDA2F80-35--
21,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51090523CDA2F80-350-A93L--
33,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
51090532CDA2F80-350-B53L--
36,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51090557CDA2F80-350-F5BAL--
40,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51090584CDA2F80-350-J59--
37,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51090593CDA2F80-350-J59S--
33,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51090636CDA2F80-350-M9BAL--
37,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
51090645CDA2F80-350-M9BL--
35,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
51090654CDA2F80-350-M9BM--
34,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51090697CDA2F80-350-P5DWSC--
43,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51090715CDA2F80-350-Y59BL3--
39,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51090733CDA2F80-355-Y59B--
36,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51090785CDA2F80-360-A44C--
46,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51090855CDA2F80-395-A54L--
37,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51089771CDA2F80-30+120-M9BL3-XC1180複動片ロッド
61,600
取扱い終了
返品不可
51089787CDA2F80-30+120-XC11--
53,150
取扱い終了
返品不可
51089796CDA2F80-30+130-J59L4-XC11--
72,300
取扱い終了
返品不可
51089805CDA2F80-300+21-A93L3-XC1180複動片ロッド
70,300
取扱い終了
返品不可
51089814CDA2F80-300+350J-Y7BAL4-XC1180複動片ロッド
105,750
取扱い終了
返品不可
51089823CDA2F80-300+50-A54-XC11--
70,950
取扱い終了
返品不可
51089857CDA2F80-300-A34CS80複動片ロッド
33,950
取扱い終了
返品不可
51089875CDA2F80-300-A54480複動片ロッド
42,100
取扱い終了
返品不可
51089902CDA2F80-300-A93Z80複動片ロッド
32,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51089832CDA2F80-300-A3327313064CDA2F80-300Z-A33CDA2F80-300-A33 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27313064エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51089841CDA2F80-300-A3427313073CDA2F80-300Z-A34CDA2F80-300-A34 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27313073エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51089866CDA2F80-300-A44CS27313082CDA2F80-300Z-A44CSCDA2F80-300-A44CS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27313082エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51089884CDA2F80-300-A54S27313107CDA2F80-300Z-A54SCDA2F80-300-A54S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27313107エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51089893CDA2F80-300-A93L327313168CDA2F80-300Z-A93L3CDA2F80-300-A93L3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27313168エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51089936CDA2F80-300-B6427313213CDA2F80-300Z-B64CDA2F80-300-B64 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27313213エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51089945CDA2F80-300-B64LS27313222CDA2F80-300Z-B64LSCDA2F80-300-B64LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27313222エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51089963CDA2F80-300-F5BASDPC27309738CDA2F80-300Z-M9BASDPCCDA2F80-300-F5BASDPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27309738エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51090024CDA2F80-300J-M9BW27309747CDA2F80-300JZ-M9BWCDA2F80-300J-M9BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27309747エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51090076CDA2F80-300-M9B27309564CDA2F80-300Z-M9BCDA2F80-300-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27309564エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51090085CDA2F80-300-M9BAL427309722CDA2F80-300Z-M9BAL4CDA2F80-300-M9BAL4 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27309722エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51090094CDA2F80-300-M9BL27309573CDA2F80-300Z-M9BLCDA2F80-300-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27309573エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51090103CDA2F80-300-M9BWL427309668CDA2F80-300Z-M9BWL4CDA2F80-300-M9BWL4 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27309668エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51090112CDA2F80-300-M9BWM27309625CDA2F80-300Z-M9BWMCDA2F80-300-M9BWM エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27309625エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51090121CDA2F80-300-M9BWS27309607CDA2F80-300Z-M9BWSCDA2F80-300-M9BWS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27309607エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51090137CDA2F80-300-M9BWSBPC27309677CDA2F80-300Z-M9BWSBPCCDA2F80-300-M9BWSBPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27309677エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51090146CDA2F80-300-M9NWZ27309695CDA2F80-300Z-M9NWZCDA2F80-300-M9NWZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27309695エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51090155CDA2F80-300-M9PWL27309704CDA2F80-300Z-M9PWLCDA2F80-300-M9PWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27309704エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51090243CDA2F80-30-G59L27308076CDA2F80-30Z-M9NLCDA2F80-30-G59L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27308076エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51090261CDA2F80-30-M9BASDPC27308103CDA2F80-30Z-M9BASDPCCDA2F80-30-M9BASDPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27308103エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51090286CDA2F80-30-Z7327311147CDA2F80-30Z-A93CDA2F80-30-Z73 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27311147エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51090356CDA2F80-310-B54L27313274CDA2F80-310Z-B54LCDA2F80-310-B54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27313274エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51090374CDA2F80-315-A54Z27313283CDA2F80-315Z-A54ZCDA2F80-315-A54Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27313283エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51090426CDA2F80-320-A54L27313292CDA2F80-320Z-A54LCDA2F80-320-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27313292エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51090435CDA2F80-320-M9BW327309765CDA2F80-320Z-M9BW3CDA2F80-320-M9BW3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27309765エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51090444CDA2F80-325-A64327313326CDA2F80-325Z-A643CDA2F80-325-A643 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27313326エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51090471CDA2F80-3527306572CDA2F80-35ZCDA2F80-35 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27306572エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51090523CDA2F80-350-A93L27313432CDA2F80-350Z-A93LCDA2F80-350-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27313432エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51090532CDA2F80-350-B53L27313432CDA2F80-350Z-A93LCDA2F80-350-B53L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27313432エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51090557CDA2F80-350-F5BAL27309896CDA2F80-350Z-M9BALCDA2F80-350-F5BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27309896エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51090584CDA2F80-350-J5927309783CDA2F80-350Z-M9BCDA2F80-350-J59 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27309783エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51090593CDA2F80-350-J59S27309792CDA2F80-350Z-M9BSCDA2F80-350-J59S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27309792エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51090636CDA2F80-350-M9BAL27309896CDA2F80-350Z-M9BALCDA2F80-350-M9BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27309896エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51090645CDA2F80-350-M9BL27309817CDA2F80-350Z-M9BLCDA2F80-350-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27309817エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51090654CDA2F80-350-M9BM27309808CDA2F80-350Z-M9BMCDA2F80-350-M9BM エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27309808エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51090697CDA2F80-350-P5DWSC27323415CDA2F80-350Z-P5DWSCCDA2F80-350-P5DWSC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F-Z 耐強磁界オートスイッチ SMC 27323415エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F-Z 耐強磁界オートスイッチSMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51090715CDA2F80-350-Y59BL327309826CDA2F80-350Z-M9BL3CDA2F80-350-Y59BL3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27309826エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51090733CDA2F80-355-Y59B27309905CDA2F80-355Z-M9BCDA2F80-355-Y59B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27309905エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51090785CDA2F80-360-A44C27313527CDA2F80-360Z-A44CCDA2F80-360-A44C エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27313527エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51090855CDA2F80-395-A54L27313563CDA2F80-395Z-A54LCDA2F80-395-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27313563エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする