曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L40-6

標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L40-6 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L40-6 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L40-6 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L40-6 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L40-6 - SMC

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

内容量1個
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51134307CDA2L40-600Z-A5440複動片ロッド
27,780
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
51134316CDA2L40-600Z-M9B40複動片ロッド
26,130
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51134325CDA2L40-600Z-V-M9BWL40複動片ロッド
28,660
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51134386CDA2L40-60Z-A5440複動片ロッド
20,850
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
51134097CDA2L40-600-A93L--
22,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51134133CDA2L40-600J-M9BAL--
35,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51134151CDA2L40-600J-Y7BAL--
37,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51134167CDA2L40-600-K39C3--
40,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51134185CDA2L40-600-K59W--
27,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51134203CDA2L40-600-M9BAL--
26,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51134212CDA2L40-600-M9BAZS--
22,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51134221CDA2L40-600-M9BL--
24,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51134246CDA2L40-600-M9BLS--
21,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
51134255CDA2L40-600-M9BW3--
27,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51134264CDA2L40-600-M9BW4--
30,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
51134282CDA2L40-600-M9NWL--
24,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51134334CDA2L40-605-A54Z--
27,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51134343CDA2L40-60-A53--
18,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51134361CDA2L40-60J-G59--
24,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51134395CDA2L40-615--
19,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51134404CDA2L40-620-A33--
29,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51134413CDA2L40-620-A54L--
27,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51134422CDA2L40-620-A93--
22,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51134447CDA2L40-620-M9B--
24,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51134456CDA2L40-620-Y7BAL--
30,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51134465CDA2L40-625-M9BW--
25,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51134474CDA2L40-625-M9BWL--
26,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51134501CDA2L40-645-A54Z--
27,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51134517CDA2L40-650-A54Z--
27,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51134526CDA2L40-650-A93--
22,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51134535CDA2L40-650-A93L--
23,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51134544CDA2L40-650-A93L4--
28,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51134553CDA2L40-650-B54--
26,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51134562CDA2L40-650-B54S--
22,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51134587CDA2L40-650-J59WL3--
34,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51134605CDA2L40-650-K59WL--
29,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51134614CDA2L40-650-M9B--
24,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51134623CDA2L40-650-M9BAL--
27,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51134641CDA2L40-650-M9BASDPC--
30,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51134657CDA2L40-650-M9BL--
25,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51134727CDA2L40-660-A64--
24,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51134772CDA2L40-675-A64L--
25,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51134781CDA2L40-675-M9BW--
25,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51134806CDA2L40-680-A53--
26,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51134815CDA2L40-680-B53LS--
23,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51134824CDA2L40-690--
19,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51134081CDA2L40-600-A54L340複動片ロッド
29,850
取扱い終了
返品不可
51134106CDA2L40-600-F59L40複動片ロッド
27,750
取扱い終了
返品不可
51134115CDA2L40-600-F5BASBPC40複動片ロッド
33,550
取扱い終了
返品不可
51134124CDA2L40-600-F9BW40複動片ロッド
26,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51134097CDA2L40-600-A93L27345754CDA2L40-600Z-A93LCDA2L40-600-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27345754エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51134133CDA2L40-600J-M9BAL27342218CDA2L40-600JZ-M9BALCDA2L40-600J-M9BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27342218エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51134151CDA2L40-600J-Y7BAL27342218CDA2L40-600JZ-M9BALCDA2L40-600J-Y7BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27342218エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51134167CDA2L40-600-K39C327342053CDA2L40-600Z-K39C3CDA2L40-600-K39C3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27342053エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51134185CDA2L40-600-K59W27342114CDA2L40-600Z-M9BWCDA2L40-600-K59W エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27342114エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51134203CDA2L40-600-M9BAL27342184CDA2L40-600Z-M9BALCDA2L40-600-M9BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27342184エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51134212CDA2L40-600-M9BAZS27342202CDA2L40-600Z-M9BAZSCDA2L40-600-M9BAZS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27342202エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51134221CDA2L40-600-M9BL27342062CDA2L40-600Z-M9BLCDA2L40-600-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27342062エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51134246CDA2L40-600-M9BLS27342078CDA2L40-600Z-M9BLSCDA2L40-600-M9BLS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27342078エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51134255CDA2L40-600-M9BW327342123CDA2L40-600Z-M9BW3CDA2L40-600-M9BW3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27342123エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51134264CDA2L40-600-M9BW427342132CDA2L40-600Z-M9BW4CDA2L40-600-M9BW4 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27342132エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51134282CDA2L40-600-M9NWL27342175CDA2L40-600Z-M9NWLCDA2L40-600-M9NWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27342175エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51134334CDA2L40-605-A54Z27345788CDA2L40-605Z-A54ZCDA2L40-605-A54Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27345788エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51134343CDA2L40-60-A5327342988CDA2L40-60Z-A93CDA2L40-60-A53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27342988エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51134361CDA2L40-60J-G5927339567CDA2L40-60JZ-M9NCDA2L40-60J-G59 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27339567エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51134395CDA2L40-61527339068CDA2L40-615ZCDA2L40-615 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27339068エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51134404CDA2L40-620-A3327345806CDA2L40-620Z-A33CDA2L40-620-A33 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27345806エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51134413CDA2L40-620-A54L27345815CDA2L40-620Z-A54LCDA2L40-620-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27345815エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51134422CDA2L40-620-A9327345833CDA2L40-620Z-A93CDA2L40-620-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27345833エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51134447CDA2L40-620-M9B27342236CDA2L40-620Z-M9BCDA2L40-620-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27342236エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51134456CDA2L40-620-Y7BAL27342254CDA2L40-620Z-M9BALCDA2L40-620-Y7BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27342254エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51134465CDA2L40-625-M9BW27342263CDA2L40-625Z-M9BWCDA2L40-625-M9BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27342263エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51134474CDA2L40-625-M9BWL27342272CDA2L40-625Z-M9BWLCDA2L40-625-M9BWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27342272エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51134501CDA2L40-645-A54Z27345903CDA2L40-645Z-A54ZCDA2L40-645-A54Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27345903エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51134517CDA2L40-650-A54Z27345937CDA2L40-650Z-A54ZCDA2L40-650-A54Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27345937エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51134526CDA2L40-650-A9327345955CDA2L40-650Z-A93CDA2L40-650-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27345955エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51134535CDA2L40-650-A93L27345964CDA2L40-650Z-A93LCDA2L40-650-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27345964エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51134544CDA2L40-650-A93L427345973CDA2L40-650Z-A93L4CDA2L40-650-A93L4 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27345973エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51134553CDA2L40-650-B5427345982CDA2L40-650Z-B54CDA2L40-650-B54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27345982エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51134562CDA2L40-650-B54S27345998CDA2L40-650Z-B54SCDA2L40-650-B54S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27345998エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51134587CDA2L40-650-J59WL327342324CDA2L40-650Z-M9BWL3CDA2L40-650-J59WL3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27342324エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51134605CDA2L40-650-K59WL27342315CDA2L40-650Z-M9BWLCDA2L40-650-K59WL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27342315エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51134614CDA2L40-650-M9B27342288CDA2L40-650Z-M9BCDA2L40-650-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27342288エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51134623CDA2L40-650-M9BAL27342342CDA2L40-650Z-M9BALCDA2L40-650-M9BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27342342エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51134641CDA2L40-650-M9BASDPC27342358CDA2L40-650Z-M9BASDPCCDA2L40-650-M9BASDPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27342358エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51134657CDA2L40-650-M9BL27342297CDA2L40-650Z-M9BLCDA2L40-650-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27342297エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51134727CDA2L40-660-A6427346016CDA2L40-660Z-A64CDA2L40-660-A64 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27346016エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51134772CDA2L40-675-A64L27346034CDA2L40-675Z-A64LCDA2L40-675-A64L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27346034エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51134781CDA2L40-675-M9BW27342376CDA2L40-675Z-M9BWCDA2L40-675-M9BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27342376エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51134806CDA2L40-680-A5327346043CDA2L40-680Z-A93CDA2L40-680-A53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27346043エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51134815CDA2L40-680-B53LS27346052CDA2L40-680Z-A93LSCDA2L40-680-B53LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27346052エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51134824CDA2L40-69027339183CDA2L40-690ZCDA2L40-690 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27339183エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする