曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L50-5

標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L50-5 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L50-5 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L50-5 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L50-5 - SMC

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

内容量1個
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51143775CDA2L50-500Z-A93L50複動片ロッド
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51144064CDA2L50-50Z50複動片ロッド
17,270
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
51144073CDA2L50-50Z-M9BL50複動片ロッド
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51143391CDA2L50-500-A34C--
38,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51143407CDA2L50-500-A533--
36,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51143434CDA2L50-500-A54S--
28,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51143443CDA2L50-500-A934--
32,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51143452CDA2L50-500-A93S--
27,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51143513CDA2L50-500-G5BAL--
36,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51143522CDA2L50-500-J59WSDPC--
39,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51143531CDA2L50-500J-A53L--
40,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51143547CDA2L50-500J-A93--
36,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51143574CDA2L50-500J-M9BAL--
41,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51143592CDA2L50-500J-M9BW--
39,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51143601CDA2L50-500J-M9NAZ--
41,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51143626CDA2L50-500-K59WSDPC--
39,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51143635CDA2L50-500-M9B--
31,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51143653CDA2L50-500-M9BAL--
33,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51143662CDA2L50-500-M9BL--
31,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51143671CDA2L50-500-M9BS--
28,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51143696CDA2L50-500-M9BWSDPC--
35,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51143705CDA2L50-500-M9BWZ--
32,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51143714CDA2L50-500-M9N--
31,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51143723CDA2L50-500-M9NL--
31,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51143732CDA2L50-500-M9NL3--
35,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51143757CDA2L50-500-M9PL3--
35,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51143784CDA2L50-50-A44C--
31,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51143793CDA2L50-50-A93--
19,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
51143827CDA2L50-50-F59F--
25,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51143881CDA2L50-50J-M9BW--
24,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51143933CDA2L50-50J-Y7BAZS--
24,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51143942CDA2L50-50-M9B--
21,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
51143967CDA2L50-50-M9BALS--
19,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51143985CDA2L50-50-M9BM--
21,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51143994CDA2L50-50-M9BWZ--
22,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51144003CDA2L50-50-M9BZ--
22,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51144012CDA2L50-50-M9NW--
21,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51144116CDA2L50-520-A53L5--
47,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51144134CDA2L50-520-A90L--
30,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51144143CDA2L50-520-M9BWL--
34,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51144177CDA2L50-525-M9B--
33,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51144204CDA2L50-540-A54S--
31,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51144231CDA2L50-550-A93--
31,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51144247CDA2L50-550-A93L--
31,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51144283CDA2L50-550J-A93--
39,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51144292CDA2L50-550-M9B--
33,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51144301CDA2L50-550-M9BASBPC--
39,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51144317CDA2L50-550-M9BWZ--
34,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51144335CDA2L50-555-M9BL--
33,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51144353CDA2L50-55J-A54--
26,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51143391CDA2L50-500-A34C27353795CDA2L50-500Z-A34CCDA2L50-500-A34C エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27353795エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51143407CDA2L50-500-A53327353865CDA2L50-500Z-A933CDA2L50-500-A533 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27353865エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51143434CDA2L50-500-A54S27353813CDA2L50-500Z-A54SCDA2L50-500-A54S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27353813エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51143443CDA2L50-500-A93427353874CDA2L50-500Z-A934CDA2L50-500-A934 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27353874エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51143452CDA2L50-500-A93S27353856CDA2L50-500Z-A93SCDA2L50-500-A93S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27353856エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51143513CDA2L50-500-G5BAL27350182CDA2L50-500Z-M9BALCDA2L50-500-G5BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27350182エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51143522CDA2L50-500-J59WSDPC27350173CDA2L50-500Z-M9BWSDPCCDA2L50-500-J59WSDPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27350173エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51143531CDA2L50-500J-A53L27353944CDA2L50-500JZ-A93LCDA2L50-500J-A53L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27353944エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51143547CDA2L50-500J-A9327353935CDA2L50-500JZ-A93CDA2L50-500J-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27353935エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51143574CDA2L50-500J-M9BAL27350216CDA2L50-500JZ-M9BALCDA2L50-500J-M9BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27350216エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51143592CDA2L50-500J-M9BW27350207CDA2L50-500JZ-M9BWCDA2L50-500J-M9BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27350207エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51143601CDA2L50-500J-M9NAZ27350225CDA2L50-500JZ-M9NAZCDA2L50-500J-M9NAZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27350225エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51143626CDA2L50-500-K59WSDPC27350173CDA2L50-500Z-M9BWSDPCCDA2L50-500-K59WSDPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27350173エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51143635CDA2L50-500-M9B27350067CDA2L50-500Z-M9BCDA2L50-500-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27350067エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51143653CDA2L50-500-M9BAL27350182CDA2L50-500Z-M9BALCDA2L50-500-M9BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27350182エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51143662CDA2L50-500-M9BL27350085CDA2L50-500Z-M9BLCDA2L50-500-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27350085エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51143671CDA2L50-500-M9BS27350076CDA2L50-500Z-M9BSCDA2L50-500-M9BS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27350076エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51143696CDA2L50-500-M9BWSDPC27350173CDA2L50-500Z-M9BWSDPCCDA2L50-500-M9BWSDPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27350173エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51143705CDA2L50-500-M9BWZ27350164CDA2L50-500Z-M9BWZCDA2L50-500-M9BWZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27350164エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51143714CDA2L50-500-M9N27350103CDA2L50-500Z-M9NCDA2L50-500-M9N エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27350103エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51143723CDA2L50-500-M9NL27350112CDA2L50-500Z-M9NLCDA2L50-500-M9NL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27350112エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51143732CDA2L50-500-M9NL327350128CDA2L50-500Z-M9NL3CDA2L50-500-M9NL3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27350128エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51143757CDA2L50-500-M9PL327350137CDA2L50-500Z-M9PL3CDA2L50-500-M9PL3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27350137エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51143784CDA2L50-50-A44C27351607CDA2L50-50Z-A44CCDA2L50-50-A44C エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27351607エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51143793CDA2L50-50-A9327351652CDA2L50-50Z-A93CDA2L50-50-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27351652エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51143827CDA2L50-50-F59F27348405CDA2L50-50Z-F59FCDA2L50-50-F59F エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27348405エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51143881CDA2L50-50J-M9BW27348414CDA2L50-50JZ-M9BWCDA2L50-50J-M9BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27348414エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51143933CDA2L50-50J-Y7BAZS27348423CDA2L50-50JZ-M9BAZSCDA2L50-50J-Y7BAZS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27348423エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51143942CDA2L50-50-M9B27348283CDA2L50-50Z-M9BCDA2L50-50-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27348283エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51143967CDA2L50-50-M9BALS27348396CDA2L50-50Z-M9BALSCDA2L50-50-M9BALS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27348396エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51143985CDA2L50-50-M9BM27348308CDA2L50-50Z-M9BMCDA2L50-50-M9BM エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27348308エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51143994CDA2L50-50-M9BWZ27348362CDA2L50-50Z-M9BWZCDA2L50-50-M9BWZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27348362エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51144003CDA2L50-50-M9BZ27348317CDA2L50-50Z-M9BZCDA2L50-50-M9BZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27348317エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51144012CDA2L50-50-M9NW27348378CDA2L50-50Z-M9NWCDA2L50-50-M9NW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27348378エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51144116CDA2L50-520-A53L527353978CDA2L50-520Z-A93L5CDA2L50-520-A53L5 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27353978エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51144134CDA2L50-520-A90L27353962CDA2L50-520Z-A90LCDA2L50-520-A90L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27353962エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51144143CDA2L50-520-M9BWL27350234CDA2L50-520Z-M9BWLCDA2L50-520-M9BWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27350234エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51144177CDA2L50-525-M9B27350243CDA2L50-525Z-M9BCDA2L50-525-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27350243エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51144204CDA2L50-540-A54S27353996CDA2L50-540Z-A54SCDA2L50-540-A54S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27353996エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51144231CDA2L50-550-A9327354023CDA2L50-550Z-A93CDA2L50-550-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27354023エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51144247CDA2L50-550-A93L27354032CDA2L50-550Z-A93LCDA2L50-550-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27354032エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51144283CDA2L50-550J-A9327354066CDA2L50-550JZ-A93CDA2L50-550J-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27354066エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51144292CDA2L50-550-M9B27350277CDA2L50-550Z-M9BCDA2L50-550-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27350277エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51144301CDA2L50-550-M9BASBPC27350322CDA2L50-550Z-M9BASBPCCDA2L50-550-M9BASBPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27350322エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51144317CDA2L50-550-M9BWZ27350313CDA2L50-550Z-M9BWZCDA2L50-550-M9BWZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27350313エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51144335CDA2L50-555-M9BL27350338CDA2L50-555Z-M9BLCDA2L50-555-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27350338エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51144353CDA2L50-55J-A5427351695CDA2L50-55JZ-A54CDA2L50-55J-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27351695エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする