曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2T100-3

標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2T100-3 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2T100-3 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2T100-3 - SMC

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

内容量1個
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51167575CDA2T100-330Z-A34100複動片ロッド
51,810
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
51167584CDA2T100-330Z-A34C100複動片ロッド
54,890
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51167182CDA2T100-300-A34--
45,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51167191CDA2T100-300-A54-XC30--
43,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51167216CDA2T100-300-A90L--
38,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51167225CDA2T100-300-A93--
38,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51167234CDA2T100-300-A93L--
39,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51167252CDA2T100-300-B53--
42,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51167261CDA2T100-300-B543--
46,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51167286CDA2T100-300-G59--
44,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51167313CDA2T100-300J-A44C--
57,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51167347CDA2T100-300J-A90L--
44,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51167365CDA2T100-300J-K39--
53,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51167383CDA2T100-300J-M9BW4--
54,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51167392CDA2T100-300K-A54L--
51,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51167426CDA2T100-300K-M9BW--
50,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51167435CDA2T100-300-M9B--
40,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51167444CDA2T100-300-M9BS--
37,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51167453CDA2T100-300-M9BZS--
38,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51167471CDA2T100-300-P4DWL--
48,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51167593CDA2T100-335-A54--
44,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51167602CDA2T100-340-A93--
40,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51167636CDA2T100-340J-M9BW--
49,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51167654CDA2T100-340-M9BW--
43,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51167681CDA2T100-350-A90L--
39,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51167697CDA2T100-350-A93L--
41,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
51167706CDA2T100-350-B53L--
44,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51167715CDA2T100-350-B64--
42,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51167751CDA2T100-350J-A93L--
48,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51167767CDA2T100-350-M9BAL--
45,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
51167776CDA2T100-350-M9BALS--
40,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51167794CDA2T100-350-M9NWL--
43,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51167803CDA2T100-350-M9P--
42,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51167173CDA2T100-300-A33100複動片ロッド
45,400
取扱い終了
返品不可
51167207CDA2T100-300-A67100複動片ロッド
40,600
取扱い終了
返品不可
51167243CDA2T100-300-A93L3100複動片ロッド
41,650
取扱い終了
返品不可
51167277CDA2T100-300-F9BWL100複動片ロッド
43,900
取扱い終了
返品不可
51167295CDA2T100-300-J59L-XC30100複動片ロッド
46,350
取扱い終了
返品不可
51167304CDA2T100-300-J59WL100複動片ロッド
45,400
取扱い終了
返品不可
51167322CDA2T100-300J-A54S100複動片ロッド
44,900
取扱い終了
返品不可
51167331CDA2T100-300J-A90100複動片ロッド
43,900
取扱い終了
返品不可
51167356CDA2T100-300J-B54100複動片ロッド
48,600
取扱い終了
返品不可
51167374CDA2T100-300J-M9BL100複動片ロッド
47,700
取扱い終了
返品不可
51167401CDA2T100-300K-G39C100複動片ロッド
59,250
取扱い終了
返品不可
51167417CDA2T100-300K-K39C100複動片ロッド
59,150
取扱い終了
返品不可
51167462CDA2T100-300N-A90L100複動片ロッド
38,200
取扱い終了
返品不可
51167487CDA2T100-300-P5DWSC100複動片ロッド
49,900
取扱い終了
返品不可
51167496CDA2T100-300-P5DWSCS100複動片ロッド
42,400
取扱い終了
返品不可
51167505CDA2T100-300-P5DWSDPC100複動片ロッド
49,700
取扱い終了
返品不可
51167514CDA2T100-300-XC30100複動片ロッド
37,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51167182CDA2T100-300-A3427395095CDA2T100-300Z-A34CDA2T100-300-A34 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27395095エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51167191CDA2T100-300-A54-XC3027395113CDA2T100-300Z-A54-XC30CDA2T100-300-A54-XC30 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27395113エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51167216CDA2T100-300-A90L27395147CDA2T100-300Z-A90LCDA2T100-300-A90L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27395147エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51167225CDA2T100-300-A9327395156CDA2T100-300Z-A93CDA2T100-300-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27395156エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51167234CDA2T100-300-A93L27395165CDA2T100-300Z-A93LCDA2T100-300-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27395165エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51167252CDA2T100-300-B5327395156CDA2T100-300Z-A93CDA2T100-300-B53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27395156エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51167261CDA2T100-300-B54327395183CDA2T100-300Z-B543CDA2T100-300-B543 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27395183エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51167286CDA2T100-300-G5927393503CDA2T100-300Z-M9NCDA2T100-300-G59 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27393503エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51167313CDA2T100-300J-A44C27395226CDA2T100-300JZ-A44CCDA2T100-300J-A44C エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27395226エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
56,980
税込62,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51167347CDA2T100-300J-A90L27395253CDA2T100-300JZ-A90LCDA2T100-300J-A90L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27395253エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51167365CDA2T100-300J-K3927393537CDA2T100-300JZ-K39CDA2T100-300J-K39 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27393537エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51167383CDA2T100-300J-M9BW427393555CDA2T100-300JZ-M9BW4CDA2T100-300J-M9BW4 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27393555エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51167392CDA2T100-300K-A54L27395262CDA2T100-300KZ-A54LCDA2T100-300K-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27395262エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51167426CDA2T100-300K-M9BW27393564CDA2T100-300KZ-M9BWCDA2T100-300K-M9BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27393564エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51167435CDA2T100-300-M9B27393467CDA2T100-300Z-M9BCDA2T100-300-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27393467エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51167444CDA2T100-300-M9BS27393476CDA2T100-300Z-M9BSCDA2T100-300-M9BS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27393476エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51167453CDA2T100-300-M9BZS27393494CDA2T100-300Z-M9BZSCDA2T100-300-M9BZS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27393494エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51167471CDA2T100-300-P4DWL27396687CDA2T100-300Z-P4DWLCDA2T100-300-P4DWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T-Z 耐強磁界オートスイッチ SMC 27396687エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T-Z 耐強磁界オートスイッチSMC1個
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51167593CDA2T100-335-A5427395296CDA2T100-335Z-A54CDA2T100-335-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27395296エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51167602CDA2T100-340-A9327395305CDA2T100-340Z-A93CDA2T100-340-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27395305エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51167636CDA2T100-340J-M9BW27393607CDA2T100-340JZ-M9BWCDA2T100-340J-M9BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27393607エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51167654CDA2T100-340-M9BW27393598CDA2T100-340Z-M9BWCDA2T100-340-M9BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27393598エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51167681CDA2T100-350-A90L27395357CDA2T100-350Z-A90LCDA2T100-350-A90L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27395357エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51167697CDA2T100-350-A93L27395375CDA2T100-350Z-A93LCDA2T100-350-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27395375エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51167706CDA2T100-350-B53L27395375CDA2T100-350Z-A93LCDA2T100-350-B53L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27395375エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51167715CDA2T100-350-B6427395402CDA2T100-350Z-B64CDA2T100-350-B64 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27395402エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51167751CDA2T100-350J-A93L27395436CDA2T100-350JZ-A93LCDA2T100-350J-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27395436エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51167767CDA2T100-350-M9BAL27393668CDA2T100-350Z-M9BALCDA2T100-350-M9BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27393668エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51167776CDA2T100-350-M9BALS27393677CDA2T100-350Z-M9BALSCDA2T100-350-M9BALS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27393677エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51167794CDA2T100-350-M9NWL27393652CDA2T100-350Z-M9NWLCDA2T100-350-M9NWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27393652エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51167803CDA2T100-350-M9P27393634CDA2T100-350Z-M9PCDA2T100-350-M9P エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27393634エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする