曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2T40-1

標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2T40-1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2T40-1 - SMC

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

内容量1個
102件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51170874CDA2T40-150AZ-XC840複動片ロッド
25,190
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
51170262CDA2T40-100-A93--
17,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
51170271CDA2T40-100-B53--
20,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51170287CDA2T40-100-B59W--
21,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51170305CDA2T40-100-G59W--
23,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
51170314CDA2T40-100-J59--
22,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51170323CDA2T40-100-J59S--
17,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51170366CDA2T40-100J-B54--
24,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51170402CDA2T40-100K--
18,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51170411CDA2T40-100K-A54Z--
26,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51170436CDA2T40-100-M9BL--
19,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51170445CDA2T40-100-M9NWS--
16,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51170481CDA2T40-100-XC30--
14,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51170585CDA2T40-110-A93--
17,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51170673CDA2T40-125-A93--
17,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51170691CDA2T40-125-G59LS--
18,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51170707CDA2T40-125-M9B--
19,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51170716CDA2T40-125-M9BWSDPC--
23,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51170743CDA2T40-130-A54Z--
22,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51170777CDA2T40-140-A34--
24,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51170786CDA2T40-140-Y59AL--
21,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51170822CDA2T40-150-A44--
27,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51170847CDA2T40-150-A59W--
21,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51170883CDA2T40-150-B53L--
21,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51170892CDA2T40-150-B54--
21,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51170901CDA2T40-150-B54L3--
25,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51170917CDA2T40-150-B54S--
17,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51170926CDA2T40-150-F5BASBPC--
29,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51170971CDA2T40-150J-M9BW--
24,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51170987CDA2T40-150J-Y7BW--
26,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51170996CDA2T40-150-M9BAL--
22,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51171005CDA2T40-150-M9BL--
20,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51171014CDA2T40-150-M9BWS--
17,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51171023CDA2T40-150-M9N--
19,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51171041CDA2T40-150-M9NW--
20,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51171084CDA2T40-150-XC30--
15,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
51171111CDA2T40-175-A53--
21,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51171127CDA2T40-175-A53L--
22,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
51171136CDA2T40-175-G59--
23,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51171145CDA2T40-175-K59WL-XC30--
25,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51171154CDA2T40-175-M9BWL--
21,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
51171197CDA2T40-175-XC30--
15,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51170192CDA2T40-100040複動片ロッド
24,300
取扱い終了
返品不可
51170201CDA2T40-1000-A53L340複動片ロッド
36,000
取扱い終了
返品不可
51170217CDA2T40-1000-A54L40複動片ロッド
32,000
取扱い終了
返品不可
51170226CDA2T40-1000-A54L340複動片ロッド
36,000
取扱い終了
返品不可
51170235CDA2T40-1000-B5440複動片ロッド
31,400
取扱い終了
返品不可
51170244CDA2T40-100-A44C40複動片ロッド
29,600
取扱い終了
返品不可
51170253CDA2T40-100-A67L40複動片ロッド
19,500
取扱い終了
返品不可
51170296CDA2T40-100-F59Z40複動片ロッド
23,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51170262CDA2T40-100-A9327375434CDA2T40-100Z-A93CDA2T40-100-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC 27375434エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51170271CDA2T40-100-B5327375434CDA2T40-100Z-A93CDA2T40-100-B53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC 27375434エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51170287CDA2T40-100-B59W27375477CDA2T40-100Z-B59WCDA2T40-100-B59W エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC 27375477エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51170305CDA2T40-100-G59W27374332CDA2T40-100Z-M9NWCDA2T40-100-G59W エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC 27374332エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51170314CDA2T40-100-J5927374278CDA2T40-100Z-M9BCDA2T40-100-J59 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC 27374278エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51170323CDA2T40-100-J59S27374287CDA2T40-100Z-M9BSCDA2T40-100-J59S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC 27374287エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51170366CDA2T40-100J-B5427375513CDA2T40-100JZ-B54CDA2T40-100J-B54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC 27375513エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51170402CDA2T40-100K27373492CDA2T40-100KZCDA2T40-100K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC 27373492エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51170411CDA2T40-100K-A54Z27375538CDA2T40-100KZ-A54ZCDA2T40-100K-A54Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC 27375538エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51170436CDA2T40-100-M9BL27374296CDA2T40-100Z-M9BLCDA2T40-100-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC 27374296エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51170445CDA2T40-100-M9NWS27374348CDA2T40-100Z-M9NWSCDA2T40-100-M9NWS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC 27374348エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51170481CDA2T40-100-XC3027373474CDA2T40-100Z-XC30CDA2T40-100-XC30 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC 27373474エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51170585CDA2T40-110-A9327375556CDA2T40-110Z-A93CDA2T40-110-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC 27375556エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51170673CDA2T40-125-A9327375617CDA2T40-125Z-A93CDA2T40-125-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC 27375617エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51170691CDA2T40-125-G59LS27374384CDA2T40-125Z-M9NLSCDA2T40-125-G59LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC 27374384エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51170707CDA2T40-125-M9B27374375CDA2T40-125Z-M9BCDA2T40-125-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC 27374375エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51170716CDA2T40-125-M9BWSDPC27374418CDA2T40-125Z-M9BWSDPCCDA2T40-125-M9BWSDPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC 27374418エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51170743CDA2T40-130-A54Z27375635CDA2T40-130Z-A54ZCDA2T40-130-A54Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC 27375635エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51170777CDA2T40-140-A3427375644CDA2T40-140Z-A34CDA2T40-140-A34 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC 27375644エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51170786CDA2T40-140-Y59AL27374454CDA2T40-140Z-M9NLCDA2T40-140-Y59AL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC 27374454エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51170822CDA2T40-150-A4427375696CDA2T40-150Z-A44CDA2T40-150-A44 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC 27375696エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51170847CDA2T40-150-A59W27375836CDA2T40-150Z-A59WCDA2T40-150-A59W エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC 27375836エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51170883CDA2T40-150-B53L27375775CDA2T40-150Z-A93LCDA2T40-150-B53L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC 27375775エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51170892CDA2T40-150-B5427375793CDA2T40-150Z-B54CDA2T40-150-B54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC 27375793エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51170901CDA2T40-150-B54L327375827CDA2T40-150Z-B54L3CDA2T40-150-B54L3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC 27375827エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51170917CDA2T40-150-B54S27375802CDA2T40-150Z-B54SCDA2T40-150-B54S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC 27375802エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51170926CDA2T40-150-F5BASBPC27374576CDA2T40-150Z-M9BASBPCCDA2T40-150-F5BASBPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC 27374576エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51170971CDA2T40-150J-M9BW27374603CDA2T40-150JZ-M9BWCDA2T40-150J-M9BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC 27374603エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51170987CDA2T40-150J-Y7BW27374603CDA2T40-150JZ-M9BWCDA2T40-150J-Y7BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC 27374603エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51170996CDA2T40-150-M9BAL27374567CDA2T40-150Z-M9BALCDA2T40-150-M9BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC 27374567エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51171005CDA2T40-150-M9BL27374472CDA2T40-150Z-M9BLCDA2T40-150-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC 27374472エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51171014CDA2T40-150-M9BWS27374515CDA2T40-150Z-M9BWSCDA2T40-150-M9BWS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC 27374515エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51171023CDA2T40-150-M9N27374497CDA2T40-150Z-M9NCDA2T40-150-M9N エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC 27374497エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51171041CDA2T40-150-M9NW27374533CDA2T40-150Z-M9NWCDA2T40-150-M9NW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC 27374533エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51171084CDA2T40-150-XC3027373596CDA2T40-150Z-XC30CDA2T40-150-XC30 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC 27373596エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51171111CDA2T40-175-A5327375888CDA2T40-175Z-A93CDA2T40-175-A53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC 27375888エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51171127CDA2T40-175-A53L27375897CDA2T40-175Z-A93LCDA2T40-175-A53L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC 27375897エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51171136CDA2T40-175-G5927374628CDA2T40-175Z-M9NCDA2T40-175-G59 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC 27374628エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51171145CDA2T40-175-K59WL-XC3027374646CDA2T40-175Z-M9BWL-XC30CDA2T40-175-K59WL-XC30 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC 27374646エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51171154CDA2T40-175-M9BWL27374637CDA2T40-175Z-M9BWLCDA2T40-175-M9BWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC 27374637エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51171197CDA2T40-175-XC3027373657CDA2T40-175Z-XC30CDA2T40-175-XC30 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC 27373657エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする