曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2T50-2

標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2T50-2 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2T50-2 - SMC

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

内容量1個
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51178434CDA2T50-280Z-M9N50複動片ロッド
30,970
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
51177707CDA2T50-200-A44S--
26,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
51177716CDA2T50-200-A59W--
27,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51177725CDA2T50-200-A59WLS--
24,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51177734CDA2T50-200-A64--
25,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51177777CDA2T50-200-A93--
23,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51177786CDA2T50-200-A93L--
24,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51177795CDA2T50-200-B53L--
27,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51177804CDA2T50-200-F59--
29,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51177874CDA2T50-200-K39C--
35,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51177892CDA2T50-200K-K39C--
41,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51177901CDA2T50-200K-M9B--
32,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51177917CDA2T50-200-M9B--
25,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51177935CDA2T50-200-M9BLS--
23,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
51177944CDA2T50-200-M9BM--
26,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51177962CDA2T50-200-M9BWZS--
23,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
51177971CDA2T50-200-M9NA--
27,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51177987CDA2T50-200-M9NAL--
28,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51177996CDA2T50-200-M9NL--
26,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51178005CDA2T50-200-M9NW--
26,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51178032CDA2T50-200-XC30--
21,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51178075CDA2T50-200-Z73LS--
22,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51178084CDA2T50-205--
21,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51178093CDA2T50-205-J59W--
30,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51178102CDA2T50-205-K39--
33,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51178111CDA2T50-210--
21,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51178181CDA2T50-250-A53LS--
24,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51178206CDA2T50-250-A67--
26,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
51178215CDA2T50-250-A93--
24,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51178224CDA2T50-250-A93L--
25,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51178285CDA2T50-250J-M9NA--
34,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51178294CDA2T50-250J-Y59A--
32,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51178303CDA2T50-250K-M9B--
33,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51178312CDA2T50-250-M9B--
26,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51178321CDA2T50-250-M9BAL--
29,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51178337CDA2T50-250-M9BL--
27,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51178346CDA2T50-250-M9N--
27,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51178364CDA2T50-250-P5DWSC--
35,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51178407CDA2T50-275-M9BL--
28,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51178416CDA2T50-280-A53L--
30,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51177743CDA2T50-200-A67L50複動片ロッド
26,150
取扱い終了
返品不可
51177752CDA2T50-200-A90L50複動片ロッド
23,150
取扱い終了
返品不可
51177761CDA2T50-200-A90VL50複動片ロッド
23,750
取扱い終了
返品不可
51177813CDA2T50-200-J51-XC30--
30,300
取扱い終了
返品不可
51177822CDA2T50-200-J59W50複動片ロッド
29,750
取扱い終了
返品不可
51177831CDA2T50-200-J59WSDPC50複動片ロッド
33,750
取扱い終了
返品不可
51177847CDA2T50-200J-A34C50複動片ロッド
37,850
取扱い終了
返品不可
51177856CDA2T50-200J-B54L50複動片ロッド
32,550
取扱い終了
返品不可
51177865CDA2T50-200J-M9BA50複動片ロッド
32,450
取扱い終了
返品不可
51177883CDA2T50-200K-F5BAL50複動片ロッド
37,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51177707CDA2T50-200-A44S27380553CDA2T50-200Z-A44SCDA2T50-200-A44S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMC 27380553エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51177716CDA2T50-200-A59W27380675CDA2T50-200Z-A59WCDA2T50-200-A59W エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMC 27380675エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51177725CDA2T50-200-A59WLS27380702CDA2T50-200Z-A59WLSCDA2T50-200-A59WLS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMC 27380702エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51177734CDA2T50-200-A6427380614CDA2T50-200Z-A64CDA2T50-200-A64 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMC 27380614エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51177777CDA2T50-200-A9327380632CDA2T50-200Z-A93CDA2T50-200-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMC 27380632エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51177786CDA2T50-200-A93L27380648CDA2T50-200Z-A93LCDA2T50-200-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMC 27380648エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51177795CDA2T50-200-B53L27380648CDA2T50-200Z-A93LCDA2T50-200-B53L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMC 27380648エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51177804CDA2T50-200-F5927378505CDA2T50-200Z-M9NCDA2T50-200-F59 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMC 27378505エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51177874CDA2T50-200-K39C27378453CDA2T50-200Z-K39CCDA2T50-200-K39C エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMC 27378453エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-ZSMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51177892CDA2T50-200K-K39C27378618CDA2T50-200KZ-K39CCDA2T50-200K-K39C エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMC 27378618エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-ZSMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51177901CDA2T50-200K-M9B27378627CDA2T50-200KZ-M9BCDA2T50-200K-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMC 27378627エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51177917CDA2T50-200-M9B27378462CDA2T50-200Z-M9BCDA2T50-200-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMC 27378462エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51177935CDA2T50-200-M9BLS27378496CDA2T50-200Z-M9BLSCDA2T50-200-M9BLS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMC 27378496エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51177944CDA2T50-200-M9BM27378478CDA2T50-200Z-M9BMCDA2T50-200-M9BM エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMC 27378478エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51177962CDA2T50-200-M9BWZS27378548CDA2T50-200Z-M9BWZSCDA2T50-200-M9BWZS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMC 27378548エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51177971CDA2T50-200-M9NA27378575CDA2T50-200Z-M9NACDA2T50-200-M9NA エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMC 27378575エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51177987CDA2T50-200-M9NAL27378584CDA2T50-200Z-M9NALCDA2T50-200-M9NAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMC 27378584エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51177996CDA2T50-200-M9NL27378514CDA2T50-200Z-M9NLCDA2T50-200-M9NL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMC 27378514エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51178005CDA2T50-200-M9NW27378557CDA2T50-200Z-M9NWCDA2T50-200-M9NW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMC 27378557エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51178032CDA2T50-200-XC3027377218CDA2T50-200Z-XC30CDA2T50-200-XC30 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMC 27377218エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51178075CDA2T50-200-Z73LS27380657CDA2T50-200Z-A93LSCDA2T50-200-Z73LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMC 27380657エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51178084CDA2T50-20527377245CDA2T50-205ZCDA2T50-205 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMC 27377245エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51178093CDA2T50-205-J59W27378645CDA2T50-205Z-M9BWCDA2T50-205-J59W エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMC 27378645エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51178102CDA2T50-205-K3927378636CDA2T50-205Z-K39CDA2T50-205-K39 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMC 27378636エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51178111CDA2T50-21027377254CDA2T50-210ZCDA2T50-210 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMC 27377254エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51178181CDA2T50-250-A53LS27380885CDA2T50-250Z-A93LSCDA2T50-250-A53LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMC 27380885エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51178206CDA2T50-250-A6727380842CDA2T50-250Z-A90CDA2T50-250-A67 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMC 27380842エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51178215CDA2T50-250-A9327380858CDA2T50-250Z-A93CDA2T50-250-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMC 27380858エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51178224CDA2T50-250-A93L27380876CDA2T50-250Z-A93LCDA2T50-250-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMC 27380876エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51178285CDA2T50-250J-M9NA27378785CDA2T50-250JZ-M9NACDA2T50-250J-M9NA エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMC 27378785エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51178294CDA2T50-250J-Y59A27378767CDA2T50-250JZ-M9NCDA2T50-250J-Y59A エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMC 27378767エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51178303CDA2T50-250K-M9B27378794CDA2T50-250KZ-M9BCDA2T50-250K-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMC 27378794エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51178312CDA2T50-250-M9B27378672CDA2T50-250Z-M9BCDA2T50-250-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMC 27378672エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51178321CDA2T50-250-M9BAL27378742CDA2T50-250Z-M9BALCDA2T50-250-M9BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMC 27378742エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51178337CDA2T50-250-M9BL27378688CDA2T50-250Z-M9BLCDA2T50-250-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMC 27378688エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51178346CDA2T50-250-M9N27378697CDA2T50-250Z-M9NCDA2T50-250-M9N エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMC 27378697エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51178364CDA2T50-250-P5DWSC27396233CDA2T50-250Z-P5DWSCCDA2T50-250-P5DWSC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T-Z 耐強磁界オートスイッチ SMC 27396233エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T-Z 耐強磁界オートスイッチSMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51178407CDA2T50-275-M9BL27378803CDA2T50-275Z-M9BLCDA2T50-275-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMC 27378803エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51178416CDA2T50-280-A53L27380937CDA2T50-280Z-A93LCDA2T50-280-A53L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMC 27380937エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする