曜日別特売

エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BA80

エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BA80 - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、
CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全61種類を絞り込む
ストローク(mm)
61種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51268497CDBG1BA80-1100-HN1100
61,130
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
51268506CDBG1BA80-125-HN-B543125
44,770
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
51268515CDBG1BA80-125-HN-G59125
42,790
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
51268524CDBG1BA80-125-HN-G59L125
43,450
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
51268533CDBG1BA80-125-RN-G59125
42,790
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
51268542CDBG1BA80-1300-RN1300
66,850
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
51268551CDBG1BA80-150-HL150
34,840
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
51268576CDBG1BA80-175-HN-J79WL-XC13A175
46,120
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
51268594CDBG1BA80-190-WN190
46,010
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
51268603CDBG1BA80-250-HL-K59250
47,250
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
51268612CDBG1BA80-250-HL-K59L250
47,910
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
51268621CDBG1BA80-250-HN-B54250
44,280
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
51268637CDBG1BA80-250-HN-B54L250
44,940
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
51268646CDBG1BA80-250-HN-G5BAZ250
49,780
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
51268655CDBG1BA80-250-HN-K59WL250
47,690
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
51268673CDBG1BA80-250-RL-B54250
45,160
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
51268707CDBG1BA80-275-HN-B54Z275
47,140
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
51268716CDBG1BA80-300-HN-B59W3300
50,930
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
51268725CDBG1BA80-300-RL-G59L300
49,340
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
51268734CDBG1BA80-300-RL-G59Z300
50,000
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
51268743CDBG1BA80-300-RN-B54Z300
47,140
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
51268752CDBG1BA80-300-RN-G59L300
48,460
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
51268761CDBG1BA80-300-WN300
48,870
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
51268777CDBG1BA80-320-RL-G59L320
50,770
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
51268786CDBG1BA80-320-RL-G59Z320
51,430
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
51268795CDBG1BA80-340-RN-K59340
49,230
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
51268804CDBG1BA80-340-RN-K59W340
49,890
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
51268822CDBG1BA80-350-HN-B59W3350
52,360
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
51268831CDBG1BA80-350-HN-K59350
49,230
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
51268847CDBG1BA80-350-HN-K59L350
49,890
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
51268856CDBG1BA80-350-HN-K59WL350
50,550
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
51268874CDBG1BA80-350-RL-K59L350
50,770
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
51268883CDBG1BA80-350-RL-K59LS350
45,320
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
51268892CDBG1BA80-350-RN350
39,680
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
51268917CDBG1BA80-360-RN360
41,110
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
51268926CDBG1BA80-380-RN380
41,110
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
51268935CDBG1BA80-380-RN-K59380
50,660
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
51268944CDBG1BA80-380-RN-K59SDPC380
55,060
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
51268953CDBG1BA80-380-RN-K59W380
51,320
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
51268962CDBG1BA80-400-RN-G5BAL400
53,410
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
51268971CDBG1BA80-400-RN-G5BAZ400
54,070
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
51268987CDBG1BA80-450-HN-K59L450
52,750
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
51268996CDBG1BA80-450-RN450
42,540
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
51269005CDBG1BA80-500-HN-K59L500
54,180
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
51269014CDBG1BA80-500-RN-B54Z500
52,860
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
51269023CDBG1BA80-50-HN-K5950
40,650
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
51269032CDBG1BA80-50-RN50
31,100
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
51269041CDBG1BA80-50-RN-B54L50
39,220
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
51269057CDBG1BA80-600-HN-B54600
54,290
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
51269066CDBG1BA80-75-RN-G59WL75
42,680
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする