曜日別特売

エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BN80

エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BN80 - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、
CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全61種類を絞り込む
ストローク(mm)
61種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51278884CDBG1BN80-100-HL100
31,210
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
51278893CDBG1BN80-100-HL-B54100
38,670
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
51278902CDBG1BN80-100-HL-B54Z100
40,100
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
51278911CDBG1BN80-100-HN-B54L100
38,450
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
51278927CDBG1BN80-100-RN100
30,330
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
51278936CDBG1BN80-1200-HL1200
62,670
56,980
62,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
51278945CDBG1BN80-1200-HL-K59W1200
72,880
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
51278954CDBG1BN80-125-HL-G59125
41,470
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
51278963CDBG1BN80-125-HN125
31,050
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
51278972CDBG1BN80-125-HN-B544125
46,640
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
51278981CDBG1BN80-125-HN-G59125
40,590
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
51278997CDBG1BN80-125-HN-G59WL125
41,910
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
51279006CDBG1BN80-125-HN-K59WL125
41,910
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
51279015CDBG1BN80-1300-HN1300
64,650
58,980
64,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
51279024CDBG1BN80-1300-HN-K591300
74,200
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
51279033CDBG1BN80-150-HL-B54150
40,100
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
51279042CDBG1BN80-150-HL-B54L150
40,760
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
51279051CDBG1BN80-150-HN-B54150
39,220
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
51279067CDBG1BN80-150-HN-B544150
47,360
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
51279076CDBG1BN80-150-HN-G59150
41,310
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
51279085CDBG1BN80-150-HN-G5BAL150
44,060
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
51279094CDBG1BN80-150-RL-K59L150
42,850
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
51279103CDBG1BN80-150-RN150
31,760
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
51279112CDBG1BN80-150-RN-B54L150
39,880
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
51279121CDBG1BN80-150-RN-K59L150
41,970
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
51279137CDBG1BN80-175-HL-B54175
41,530
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
51279146CDBG1BN80-175-RN175
33,190
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
51279155CDBG1BN80-200-HN-K59L200
43,400
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
51279164CDBG1BN80-200-HN-K59W200
43,400
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
51279173CDBG1BN80-200-RN200
33,190
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
51279182CDBG1BN80-200-RN-B54200
40,650
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
51279191CDBG1BN80-200-RN-B54L200
41,310
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
51279207CDBG1BN80-20-HL20
29,070
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
51279216CDBG1BN80-25-HL25
29,070
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
51279225CDBG1BN80-300-HL300
36,930
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
51279234CDBG1BN80-300-HN-K59W300
46,260
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
51279243CDBG1BN80-350-HN350
37,480
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
51279252CDBG1BN80-350-HN-K59350
47,030
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
51279261CDBG1BN80-350-HN-K59L350
47,690
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
51279277CDBG1BN80-400-RN400
38,910
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
51279286CDBG1BN80-400-RN-K59400
48,460
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
51279295CDBG1BN80-400-RN-K59WS400
43,670
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
51279304CDBG1BN80-420-HL420
41,220
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
51279313CDBG1BN80-450-RN450
40,340
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
51279322CDBG1BN80-500-HN500
41,770
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
51279331CDBG1BN80-500-RN500
41,770
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
51279347CDBG1BN80-500-RN-K59500
51,320
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
51279356CDBG1BN80-500-RN-K59LS500
46,530
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
51279365CDBG1BN80-50-HL50
29,780
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
51279374CDBG1BN80-50-HL-B5450
37,240
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする