曜日別特売

エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBJ2B

エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBJ2B - SMC

・エアクッション付は1000mm/sの高速駆動が可能。
・オートスイッチ付(CDJ2シリーズ:CDJ2、CDJ2W、CDJK2、CDJ2Z、CDJ2ZW、
CDJ2□Q、CDJ2RA、CDJ2RK、CDBJ2)

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全159種類を絞り込む
ストローク(mm)
159種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51310016CDBJ2B16-100-HN-A73HLS100
10,290
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
51310025CDBJ2B16-100-HN-A73L100
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
51310034CDBJ2B16-100-HN-A90100
9,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
51310043CDBJ2B16-100-HN-A93100
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
51310052CDBJ2B16-100-HN-A93L3100
14,360
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51310061CDBJ2B16-100-HN-F7BVL100
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
51310077CDBJ2B16-100-HN-M9B100
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51310086CDBJ2B16-100-HN-M9BL3100
17,660
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51310095CDBJ2B16-100-HN-M9BWL100
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51310104CDBJ2B16-100-HN-M9NS100
10,290
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
51310113CDBJ2B16-100-HN-M9NWM100
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51310122CDBJ2B16-100-RN-F7BVL100
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
51310131CDBJ2B16-100-RN-M9B100
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
51310147CDBJ2B16-100-RN-M9BL100
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
51310156CDBJ2B16-100-RN-M9BW100
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
51310165CDBJ2B16-10-HN-F79L10
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
51310174CDBJ2B16-10-RN-M9BLS10
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
51310183CDBJ2B16-110-HN-F7BAL110
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
51310192CDBJ2B16-110-HN-M9BL110
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
51310201CDBJ2B16-125-HN-A125
8,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
51310217CDBJ2B16-125-HN-A90125
10,290
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
51310226CDBJ2B16-125-HN-A93L125
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51310235CDBJ2B16-125-HN-M9B125
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51310244CDBJ2B16-125-HN-M9BL125
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51310253CDBJ2B16-125-HN-M9BWZ125
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51310262CDBJ2B16-125-HN-M9NL125
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51310271CDBJ2B16-125-HN-M9PSAPCS125
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51310287CDBJ2B16-125-RN-B125
8,970
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
51310296CDBJ2B16-135-HN-H7BAMDPC135
23,430
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
51310305CDBJ2B16-135-HN-M9PMDPC135
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
51310314CDBJ2B16-140-HN-A140
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
51310323CDBJ2B16-140-HN-B140
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
51310332CDBJ2B16-140-HN-F7BAL140
19,030
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
51310341CDBJ2B16-140-HN-M9BW140
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
51310357CDBJ2B16-140-HN-M9P140
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
51310366CDBJ2B16-150-HN-A93150
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
51310375CDBJ2B16-150-HN-A93L150
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51310384CDBJ2B16-150-HN-F7PV150
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
51310393CDBJ2B16-150-HN-F7PVL150
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
51310402CDBJ2B16-150-HN-F7PWL150
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
51310411CDBJ2B16-150-HN-M9B150
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
51310427CDBJ2B16-150-HN-M9BL150
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51310436CDBJ2B16-150-HN-M9BW150
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51310445CDBJ2B16-150-HN-M9NL150
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51310454CDBJ2B16-150-RN-A93150
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
51310463CDBJ2B16-15-HN-B15
6,820
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
51310472CDBJ2B16-15-HN-F7NWVL15
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
51310481CDBJ2B16-15-HN-H7A1LS15
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
51310497CDBJ2B16-15-HN-H7BAL15
17,820
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
51310506CDBJ2B16-15-HN-M9B15
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする