曜日別特売

エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F25

エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F25 - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全193種類を絞り込む
ストローク(mm)
193種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51334516CDBM2F25-1000-HN-H7BL1000
28,490
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51334525CDBM2F25-100A-HL-A93100
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51334534CDBM2F25-100A-HL-A93L100
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51334543CDBM2F25-100A-HL-C73LS100
15,460
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
51334552CDBM2F25-100A-HL-H7A1L100
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51334561CDBM2F25-100A-HL-M9BZ100
20,460
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51334577CDBM2F25-100A-HN-A93100
16,560
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
51334586CDBM2F25-100A-HN-A93L100
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51334595CDBM2F25-100A-HN-M9N100
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51334604CDBM2F25-100A-HN-M9NWL100
19,970
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51334613CDBM2F25-100-HL-A93L100
15,790
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
51334622CDBM2F25-100-HL-A93S100
12,980
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51334631CDBM2F25-100-HL-M9NLS100
14,520
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
51334647CDBM2F25-100-HL-M9NM100
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
51334656CDBM2F25-100-HN-A93100
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51334665CDBM2F25-100-HN-A93L100
15,510
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51334674CDBM2F25-100-HN-H7BAL100
22,110
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
51334683CDBM2F25-100-HN-M9BL100
17,710
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
51334692CDBM2F25-100-HN-M9BL3100
21,290
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
51334701CDBM2F25-100-HN-M9BZ100
18,480
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
51334717CDBM2F25-100-RN-B54100
18,700
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
51334726CDBM2F25-115-HL115
11,440
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
51334735CDBM2F25-125A-HL-M9N125
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51334744CDBM2F25-125A-HL-M9NM125
19,860
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51334753CDBM2F25-125A-HN-M9B125
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51334762CDBM2F25-125A-HN-M9BL125
19,690
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51334771CDBM2F25-125A-RN-M9B125
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51334787CDBM2F25-125-HL-A93125
15,400
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
51334796CDBM2F25-125-HL-M9BW125
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
51334805CDBM2F25-125-HL-M9BWL125
18,810
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
51334814CDBM2F25-125-HL-M9NWL125
18,810
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
51334823CDBM2F25-125-HN-A93L125
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51334832CDBM2F25-125-HN-M9BL125
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51334841CDBM2F25-125-HN-M9N125
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
51334857CDBM2F25-125-RL-M9NL125
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
51334866CDBM2F25-125-RN-M9N125
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51334875CDBM2F25-125-RN-M9NL125
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
51334884CDBM2F25-130-HN-M9B130
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51334893CDBM2F25-150A-HL-M9B150
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51334902CDBM2F25-150A-HL-M9BL150
20,240
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51334911CDBM2F25-150A-HL-M9BZ150
21,010
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51334927CDBM2F25-150A-HN-A93150
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
51334936CDBM2F25-150A-HN-A93L150
17,770
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
51334945CDBM2F25-150A-HN-C73C150
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
51334954CDBM2F25-150A-HN-C73ZS150
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51334963CDBM2F25-150A-HN-H7C150
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51334972CDBM2F25-150A-HN-H7CZ150
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51334981CDBM2F25-150A-HN-M9B150
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
51334997CDBM2F25-150A-HN-M9BWSDPC150
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51335006CDBM2F25-150A-RN-M9B150
19,310
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする