曜日別特売

エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F32-3

エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F32-3 - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全71種類を絞り込む
ストローク(mm)
71種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51340362CDBM2F32-300A-HL-M9B300
22,550
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51340371CDBM2F32-300A-HL-M9BL300
23,210
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51340387CDBM2F32-300A-HL-M9BM300
22,880
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51340396CDBM2F32-300A-HN-A93L300
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51340405CDBM2F32-300A-HN-B59WL300
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51340414CDBM2F32-300A-HN-C73CZ300
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51340432CDBM2F32-300A-HN-M9B300
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51340441CDBM2F32-300A-HN-M9BL300
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51340457CDBM2F32-300A-HN-M9BW300
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51340466CDBM2F32-300AJ-HN300
22,940
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51340475CDBM2F32-300AJ-HN-H7BAL300
34,160
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51340484CDBM2F32-300AK-HN-B54300
33,000
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51340493CDBM2F32-300A-RL300
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
51340511CDBM2F32-300A-RL-H7BAL300
27,610
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
51340527CDBM2F32-300A-RL-M9BWL300
23,760
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51340536CDBM2F32-300A-RN-H7BAL300
27,340
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
51340545CDBM2F32-300A-WN300
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51340554CDBM2F32-300-HL-A93L300
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51340563CDBM2F32-300-HL-H7BZ300
22,720
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51340572CDBM2F32-300-HL-M9B300
20,520
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51340581CDBM2F32-300-HL-M9BL300
21,180
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51340597CDBM2F32-300-HL-M9BZ300
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51340606CDBM2F32-300-HN-A93300
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51340615CDBM2F32-300-HN-A933300
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51340624CDBM2F32-300-HN-A93L300
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51340633CDBM2F32-300-HN-A93Z300
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
51340642CDBM2F32-300-HN-H7A13300
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51340651CDBM2F32-300-HN-H7BL3300
25,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51340667CDBM2F32-300-HN-M9B300
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51340676CDBM2F32-300-HN-M9B3300
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51340685CDBM2F32-300-HN-M9BL300
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51340694CDBM2F32-300-HN-M9BW300
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51340703CDBM2F32-300-HN-M9BWZ300
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51340712CDBM2F32-300-HN-M9BZ300
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51340721CDBM2F32-300-HN-M9N3300
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51340737CDBM2F32-300-HN-M9NW3300
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51340746CDBM2F32-300-RL-A44A300
28,990
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
51340755CDBM2F32-300-RN-M9B300
20,240
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51340764CDBM2F32-300-RN-M9BL300
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51340773CDBM2F32-300-WN-C73300
23,490
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51340782CDBM2F32-30-HN-A9330
15,290
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
51340791CDBM2F32-320-HL-B54LS320
18,700
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
51340807CDBM2F32-325A-RN-A93L325
21,010
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51340816CDBM2F32-325-HL-H7BAZ325
26,510
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
51340825CDBM2F32-325-HN-H7BAL325
25,580
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51340834CDBM2F32-350A-HL-M9NL350
23,980
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51340843CDBM2F32-350A-HN-A93L350
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51340852CDBM2F32-350A-HN-M9B350
22,830
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51340861CDBM2F32-350A-HN-M9BL350
23,490
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51340877CDBM2F32-350A-RN-M9BL350
23,490
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする