曜日別特売

エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F40

エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F40 - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全152種類を絞り込む
ストローク(mm)
152種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51343573CDBM2F40-1000A-HL1000
31,630
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
51343582CDBM2F40-1000A-HL-C731000
36,470
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51343591CDBM2F40-1000A-HL-H7BWZ1000
41,860
36,980
40,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
51343607CDBM2F40-1000A-HN-C731000
36,190
30,980
34,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
51343616CDBM2F40-1000A-HN-C73CZ1000
38,830
33,980
37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
51343625CDBM2F40-1000A-HN-H7BAL1000
42,570
36,980
40,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
51343634CDBM2F40-1000-HL-C73L1000
35,480
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51343643CDBM2F40-1000-HL-M9B1000
36,140
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51343652CDBM2F40-1000-HL-M9BL1000
36,800
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51343661CDBM2F40-1000-HN1000
29,700
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51343677CDBM2F40-1000-HN-B53L1000
38,170
32,980
36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51343686CDBM2F40-1000-HN-C731000
34,540
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51343695CDBM2F40-1000-HN-C73L1000
35,200
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51343704CDBM2F40-1000-HN-M9BWL1000
37,070
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51343713CDBM2F40-1000-RN1000
29,700
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51343722CDBM2F40-1000-RN-B541000
37,510
32,980
36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51343731CDBM2F40-1000-RN-C73L1000
35,200
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51343747CDBM2F40-1000-RN-H7BW1000
38,610
33,980
37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
51343756CDBM2F40-1000-WL-H7CZ1000
44,940
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51343765CDBM2F40-100A-HL-A93L100
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51343774CDBM2F40-100A-HL-B54S100
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51343783CDBM2F40-100A-HL-B54Z100
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51343792CDBM2F40-100A-HL-H7BL3100
29,480
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51343801CDBM2F40-100A-HL-M9B100
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51343817CDBM2F40-100A-HL-M9BL100
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51343826CDBM2F40-100A-HN-B59WL100
26,730
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
51343835CDBM2F40-100A-HN-H7BASDPC100
33,110
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51343844CDBM2F40-100A-HN-H7CS100
21,510
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51343853CDBM2F40-100A-HN-M9BLS100
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51343862CDBM2F40-100A-HN-M9BM100
23,980
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51343871CDBM2F40-100A-HN-M9BS100
20,410
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51343887CDBM2F40-100A-HN-M9N100
23,870
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51343896CDBM2F40-100AJ-WL-H7BWZ100
37,900
34,980
38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
51343905CDBM2F40-100A-RL100
17,770
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
51343914CDBM2F40-100-HL-A93100
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51343923CDBM2F40-100-HL-M9BL100
22,940
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51343932CDBM2F40-100-HN-A93100
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
51343941CDBM2F40-100-HN-H7BWZ100
26,070
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51343957CDBM2F40-100-HN-H7NWLS100
20,460
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
51343966CDBM2F40-100-HN-M9BLS100
19,090
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
51343975CDBM2F40-100-HN-M9BW100
22,550
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
51343984CDBM2F40-100-RN-A93100
19,800
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51343993CDBM2F40-125A-HL-M9BL125
24,970
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51344002CDBM2F40-125A-HL-M9NM125
24,860
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51344011CDBM2F40-125A-HN-B53L125
26,350
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
51344027CDBM2F40-125A-HN-H7BASDPC125
33,500
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51344036CDBM2F40-125A-HN-M9B125
24,040
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51344045CDBM2F40-125A-HN-M9BL125
24,700
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51344054CDBM2F40-125AJ-HN125
22,770
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51344063CDBM2F40-125A-RL-C73L125
23,650
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする