エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2G

エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2G - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全143種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
143種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51348132CDBM2G20-100-HL20100
9,630
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
51348141CDBM2G20-120A-HN-M9BWM20120
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
51348157CDBM2G20-125A-HN20125
11,330
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
51348166CDBM2G20-125A-HN-H7NWL20125
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51348175CDBM2G20-150A-HL20150
11,880
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
51348184CDBM2G20-150-HN-M9BL20150
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
51348193CDBM2G20-200-HN-M9BW20200
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
51348202CDBM2G20-200-RL-A93L20200
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
51348211CDBM2G20-200-RN-M9NL20200
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51348227CDBM2G20-250-HN-M9B20250
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51348236CDBM2G20-250-RN-C7320250
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
51348245CDBM2G20-300A-HL-C7320300
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
51348254CDBM2G20-300A-HN-C73L20300
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
51348263CDBM2G20-300A-RN-C73L20300
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
51348272CDBM2G20-300-RN-M9BW20300
18,260
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
51348281CDBM2G20-350A-HL20350
14,080
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51348297CDBM2G20-350A-HL-A93L20350
18,700
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
51348306CDBM2G20-350-HN20350
12,100
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
51348315CDBM2G20-350-HN-H7BAL20350
23,320
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51348324CDBM2G20-450-RL20450
13,480
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51348333CDBM2G20-50A-HL-M9N2050
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51348342CDBM2G20-50-HN-M9N2050
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51348351CDBM2G20-50-RN-M9BL2050
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
51348367CDBM2G20-50-WN2050
11,550
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
51348376CDBM2G20-75A-HL-M9B2075
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51348385CDBM2G25-100A-RN-A9325100
16,560
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
51348394CDBM2G25-100A-RN-M9BW25100
19,310
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51348403CDBM2G25-100-RN25100
10,890
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
51348412CDBM2G25-125A-HN-C73L25125
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
51348421CDBM2G25-150A-HN25150
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51348437CDBM2G25-150A-RN-A9325150
17,110
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51348446CDBM2G25-150-HN-A93L25150
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51348455CDBM2G25-150-HN-M9B25150
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
51348464CDBM2G25-175-HL-A9325175
15,950
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
51348473CDBM2G25-200A-HL-H7BAL25200
25,190
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51348482CDBM2G25-200A-RL25200
13,970
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51348491CDBM2G25-200A-RN-A9325200
17,660
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51348507CDBM2G25-200-HN-M9BW25200
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51348516CDBM2G25-200-HN-M9NL25200
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
51348525CDBM2G25-200-RL-M9BL25200
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51348534CDBM2G25-200-RN25200
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
51348543CDBM2G25-200-RN-H7BS25200
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51348552CDBM2G25-20A-HL-H7A12520
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51348561CDBM2G25-20A-HL-M9B2520
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
51348577CDBM2G25-250-HL-H7NWL25250
22,390
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51348586CDBM2G25-25-RN-C73LS2525
12,650
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51348595CDBM2G25-25-RN-M9BWL2525
17,440
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51348604CDBM2G25-300-HN25300
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51348613CDBM2G25-300-RL-M9BL25300
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51348622CDBM2G25-400-RN25400
14,190
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする