曜日別特売

エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2K

エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2K - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全63種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
63種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51349566CDBM2KB20-100-HN-H7A120100
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
51349575CDBM2KB20-100-HN-M9BL20100
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51349584CDBM2KB20-125-HN20125
10,950
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
51349593CDBM2KB20-125-HN-M9BL20125
17,770
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
51349602CDBM2KB20-150-HN20150
11,220
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
51349611CDBM2KB20-25-HN-C732025
14,690
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
51349627CDBM2KB20-300-HL-M9BWL20300
20,520
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51349636CDBM2KB20-300-HN20300
12,870
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51349645CDBM2KB20-300-HN-M9BW20300
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51349654CDBM2KB20-50-HN2050
10,120
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
51349663CDBM2KB20-50-HN-H7BLS2050
13,810
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51349672CDBM2KB20-50-HN-M9B2050
16,280
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
51349681CDBM2KB20-50-HN-M9BW2050
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51349697CDBM2KB20-50-HN-M9BWLS2050
13,640
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51349706CDBM2KB25-225-HN25225
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51349715CDBM2KB25-250-HN25250
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51349724CDBM2KB25-275-HN25275
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51349733CDBM2KB25-300-HN25300
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51349742CDBM2KB25-40-HN-M9B2540
17,710
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51349751CDBM2KB25-50-HL2550
11,830
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
51349767CDBM2KB25-50-HN2550
11,550
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
51349776CDBM2KB25-50-HN-C73L2550
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51349785CDBM2KB32-125-HL32125
13,640
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51349794CDBM2KB32-150-HL32150
13,920
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51349803CDBM2KB32-150-HN32150
13,640
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51349812CDBM2KB32-150-HN-B5332150
21,450
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51349821CDBM2KB32-200-HL-B53LS32200
18,540
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
51349837CDBM2KB32-200-HN32200
14,190
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51349846CDBM2KB32-250-HN32250
14,740
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
51349855CDBM2KB32-250-HN-M9B32250
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51349864CDBM2KB32-300-HN32300
15,290
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
51349873CDBM2KB40-100-HL40100
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51349882CDBM2KB40-110-HN-B5340110
25,360
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51349891CDBM2KB40-150-HL-M9BWL40150
25,520
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
51349907CDBM2KB40-300-HL40300
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51349916CDBM2KB40-300-HN40300
19,860
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51349925CDBM2KF20-100-HN-M9BWL20100
18,540
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
51349934CDBM2KF20-300-HN20300
13,370
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51349943CDBM2KF25-250-HL25250
14,520
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
51349952CDBM2KF25-250-HL-C7325250
19,360
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51349961CDBM2KF25-300-HN-C73CZ25300
22,280
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51349977CDBM2KF25-50-HN-M9BWL2550
19,420
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51349986CDBM2KF32-150-HN32150
14,140
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51349995CDBM2KF32-150-HN-H7BZ32150
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51350004CDBM2KF32-200-HN-C73S32200
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51350013CDBM2KF32-300-HN-C73S32300
18,040
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
51350022CDBM2KF40-100-HN40100
17,710
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51350031CDBM2KF40-100-HN-M9B40100
23,870
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51350047CDBM2KF40-100-HN-M9BL40100
24,530
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51350056CDBM2KF40-150-HN40150
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする