曜日別特売

薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2A32

薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2A32 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2A32 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2A32 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2A32 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2A32 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2A32 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2A32 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2A32 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
184件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51363374CDBQ2A32-100DC-HL-A93100
22,220
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51363383CDBQ2A32-100DC-HL-A93L100
22,880
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51363392CDBQ2A32-100DC-HL-A93VL100
23,540
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51363401CDBQ2A32-100DC-HL-M9BAL100
27,280
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51363417CDBQ2A32-100DC-HL-M9BZ100
25,850
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51363426CDBQ2A32-100DC-HN-A73HL100
23,430
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51363435CDBQ2A32-100DC-HN-M9B100
24,090
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51363444CDBQ2A32-100DC-HN-M9BAL100
26,950
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51363453CDBQ2A32-100DC-HN-M9BASDPC100
30,690
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
51363462CDBQ2A32-100DC-HN-M9BLS100
21,620
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51363471CDBQ2A32-100DC-HN-M9BWZ4100
33,440
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51363487CDBQ2A32-100DC-HN-M9NVL100
25,630
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51363496CDBQ2A32-100DC-HN-M9NW100
24,640
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51363505CDBQ2A32-100DCM-HL-A80L100
23,930
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51363514CDBQ2A32-100DCM-HL-A93L100
23,270
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51363523CDBQ2A32-100DCM-HL-A93VL100
23,930
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51363532CDBQ2A32-100DCM-HL-M9BW100
25,360
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51363541CDBQ2A32-100DCM-HN-A80L100
23,600
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51363557CDBQ2A32-100DCM-HN-A90L100
21,620
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51363566CDBQ2A32-100DCM-HN-J79L3100
29,590
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51363575CDBQ2A32-100DCM-HN-M9BASBPC100
31,080
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
51363584CDBQ2A32-100DCM-HN-M9BSDPC100
28,880
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51363593CDBQ2A32-100DCM-HN-M9BW100
25,030
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51363602CDBQ2A32-100DCM-HN-M9BWL100
25,690
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51363611CDBQ2A32-100DCM-HN-M9NL100
25,360
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51363627CDBQ2A32-100DCM-RL-A93L100
23,270
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51363636CDBQ2A32-100DCM-RL-M9B100
24,810
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51363645CDBQ2A32-100DCM-RL-M9BL100
25,470
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51363663CDBQ2A32-100DCM-RN-M9NL100
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51363672CDBQ2A32-100DC-RL100
18,810
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51363681CDBQ2A32-100DC-RL-A93V100
22,880
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51363697CDBQ2A32-100DC-RL-M9BL100
25,080
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51363706CDBQ2A32-100DC-RL-M9BW100
24,970
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51363715CDBQ2A32-100DC-RN-M9BWL100
25,300
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51363724CDBQ2A32-100DC-RN-M9BZ100
25,520
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51363733CDBQ2A32-10DC-HN-A93L10
18,370
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51363742CDBQ2A32-10DC-HN-M9BL10
20,570
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
51363751CDBQ2A32-10DCM-HL-A80L10
19,750
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
51363767CDBQ2A32-10DCM-HN-M9NL10
21,180
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51363776CDBQ2A32-10DC-RL-A9310
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51363785CDBQ2A32-10DC-RN-J79WL10
23,320
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51363794CDBQ2A32-15DC-HN-M9NWVL15
21,950
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51363803CDBQ2A32-15DCM-HN-A9315
18,260
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51363812CDBQ2A32-15DCM-HN-M9B15
20,460
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
51363821CDBQ2A32-15DCM-RN-M9NL15
21,340
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51363837CDBQ2A32-15DCM-RN-M9NWL15
21,670
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51363846CDBQ2A32-15DC-RL-M9B15
20,410
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
51363855CDBQ2A32-15DC-RL-M9BL15
21,070
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
51363864CDBQ2A32-15DC-RN-M9B15
20,080
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
51363873CDBQ2A32-20DC-HL-M9B20
20,570
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする