曜日別特売

薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2A80

薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2A80 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2A80 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2A80 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2A80 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2A80 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2A80 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2A80 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2A80 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51369832CDBQ2A80-100DC-HL100
43,780
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51369841CDBQ2A80-100DC-HL-A73CZ100
50,710
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
51369857CDBQ2A80-100DC-HL-A93Z100
48,510
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51369866CDBQ2A80-100DC-HL-M9NVL100
50,930
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
51369884CDBQ2A80-100DC-HN-J79L100
50,050
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51369893CDBQ2A80-100DC-HN-M9BAL100
51,370
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51369902CDBQ2A80-100DC-HN-M9BWVL100
50,380
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
51369911CDBQ2A80-100DC-HN-M9N100
48,730
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51369927CDBQ2A80-100DC-HN-M9NL100
49,390
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51369936CDBQ2A80-100DC-HN-M9NVL100
50,050
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51369945CDBQ2A80-100DCM-HL-A93LS100
46,860
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51369954CDBQ2A80-100DCM-HL-M9B100
50,440
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
51369963CDBQ2A80-100DCM-HN-F7BWVL100
52,970
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
51369972CDBQ2A80-100DCM-HN-M9BW100
50,110
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51369981CDBQ2A80-100DCM-HN-M9BWVL100
51,430
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51369997CDBQ2A80-100DCM-RL-M9B100
50,440
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
51370006CDBQ2A80-100DCM-RL-M9BW100
50,990
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51370015CDBQ2A80-100DCM-RL-M9BWL100
51,650
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51370024CDBQ2A80-100DCM-RN-M9BASDPC100
56,160
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51370033CDBQ2A80-100DCM-RN-M9BL100
50,220
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51370042CDBQ2A80-100DCM-RN-P4DWL100
59,350
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51370051CDBQ2A80-100DC-RL-M9BW100
49,940
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51370067CDBQ2A80-100DC-RN-A73100
47,190
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51370076CDBQ2A80-100DC-RN-M9BW100
49,060
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51370085CDBQ2A80-10DCM-RN10
38,940
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51370094CDBQ2A80-20DCM-RN20
38,940
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51370103CDBQ2A80-25DC-HN-M9B25
43,510
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
51370112CDBQ2A80-25DC-HN-M9BA25
45,710
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51370121CDBQ2A80-25DC-HN-M9BAL25
46,370
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51370137CDBQ2A80-25DC-HN-M9BVL25
45,050
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51370146CDBQ2A80-25DC-HN-M9BW25
44,060
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51370155CDBQ2A80-25DCM-HN-A93L25
43,010
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
51370164CDBQ2A80-25DCM-HN-M9BW25
45,100
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51370173CDBQ2A80-25DCM-HN-M9BWL25
45,760
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51370182CDBQ2A80-25DCM-RL-M9BAL25
48,290
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51370191CDBQ2A80-25DCM-RL-M9BWLS25
43,230
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
51370207CDBQ2A80-25DCM-RN-M9BVL25
46,090
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51370216CDBQ2A80-25DC-RN25
37,900
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51370225CDBQ2A80-30DC-HN-A93L30
44,110
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51370234CDBQ2A80-35DCM-HN35
41,090
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51370243CDBQ2A80-40DC-HL40
40,920
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51370252CDBQ2A80-40DC-HL-M9BV40
47,410
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51370261CDBQ2A80-40DCM-RN40
41,090
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51370277CDBQ2A80-40DC-RL40
40,920
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51370286CDBQ2A80-50DC-HN-A80L50
44,770
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51370295CDBQ2A80-50DC-HN-J7950
46,530
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51370304CDBQ2A80-50DC-HN-J79L50
47,190
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51370313CDBQ2A80-50DC-HN-M9B50
45,650
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51370322CDBQ2A80-50DCM-HL-A93LS50
44,000
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51370331CDBQ2A80-50DCM-HL-A93VL50
46,700
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする