曜日別特売

薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B20

薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B20 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B20 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B20 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B20 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B20 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B20 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B20 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B20 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全250種類を絞り込む
ストローク(mm)
250種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51371092CDBQ2B20-100DC-HL-M9BL100
18,920
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
51371101CDBQ2B20-100DC-HL-M9N100
18,480
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
51371117CDBQ2B20-100DC-HL-M9NVL100
19,800
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
51371126CDBQ2B20-100DC-HN-M9BV100
18,870
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
51371135CDBQ2B20-100DC-HN-M9BWL100
19,200
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
51371144CDBQ2B20-100DC-HN-M9BWM100
18,870
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
51371153CDBQ2B20-100DC-HN-M9BWSDPC100
22,940
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
51371162CDBQ2B20-100DC-HN-M9NV100
18,870
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
51371171CDBQ2B20-100DC-HN-M9NW100
18,540
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
51371187CDBQ2B20-100DC-HN-M9NWL100
19,200
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
51371196CDBQ2B20-100DCM-HN-A93VLS100
15,020
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
51371214CDBQ2B20-100DCM-HN-M9BW100
18,810
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
51371223CDBQ2B20-100DCM-HN-M9BWLS100
16,060
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
51371232CDBQ2B20-100DCM-HN-M9BWM3100
22,390
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
51371241CDBQ2B20-100DCM-HN-M9BWV100
19,470
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
51371257CDBQ2B20-100DCM-HN-M9BWVSDPC100
23,870
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
51371266CDBQ2B20-100DCM-HN-M9NLS100
15,900
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
51371275CDBQ2B20-100DCM-HN-M9NWL100
19,470
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
51371284CDBQ2B20-100DCM-RL100
12,930
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
51371293CDBQ2B20-100DCM-RL-M9BW100
19,090
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
51371302CDBQ2B20-100DCM-RN-M9B100
18,260
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
51371311CDBQ2B20-100DC-RL-A93L100
16,720
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
51371327CDBQ2B20-100DC-RN-A93VL100
17,110
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
51371336CDBQ2B20-10DC-HL10
9,680
8,798
9,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
51371354CDBQ2B20-10DC-HL-M9BLS10
12,820
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
51371363CDBQ2B20-10DC-HN-M9BV10
15,900
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
51371372CDBQ2B20-10DC-HN-M9NVL10
16,560
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
51371381CDBQ2B20-10DC-HN-M9NW10
15,570
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
51371397CDBQ2B20-10DCM-HL-M9NS10
12,870
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
51371406CDBQ2B20-10DCM-HL-M9NWVL10
17,440
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
51371415CDBQ2B20-10DCM-HN-A93VL10
14,410
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
51371442CDBQ2B20-10DCM-HN-M9BVL10
16,830
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
51371451CDBQ2B20-10DCM-HN-M9BWSDPC10
20,240
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
51371467CDBQ2B20-10DCM-HN-M9BWZ10
17,160
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
51371476CDBQ2B20-10DCM-HN-M9BZ10
16,720
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
51371485CDBQ2B20-10DCM-HN-M9NWL10
16,500
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
51371494CDBQ2B20-10DCM-HN-M9NWV10
16,500
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
51371503CDBQ2B20-10DCM-RN-A93L10
13,750
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
51371512CDBQ2B20-10DCM-RN-A93V10
13,750
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
51371537CDBQ2B20-10DCM-RN-M9BWL10
16,500
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
51371546CDBQ2B20-10DCM-RN-M9N10
15,510
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
51371555CDBQ2B20-10DC-RL10
9,680
8,798
9,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
51371564CDBQ2B20-10DC-RL-M9BLS10
12,820
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
51371582CDBQ2B20-10DC-RN-M9BWZ10
16,890
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
51371591CDBQ2B20-10DC-RN-M9PL10
15,900
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
51371607CDBQ2B20-15DC-HL-M9BL15
16,390
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
51371616CDBQ2B20-15DC-HN-A93L15
13,920
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
51371625CDBQ2B20-15DC-HN-M9BSDPC15
19,860
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
51371634CDBQ2B20-15DC-HN-M9BV15
16,340
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
51371643CDBQ2B20-15DC-HN-M9BWL15
16,670
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする