薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B25

薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B25 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B25 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B25 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B25 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B25 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B25 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B25 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B25 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全238種類を絞り込む
ストローク(mm)
238種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51373594CDBQ2B25-100DC-HL-M9BV100
20,570
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
51373603CDBQ2B25-100DC-HL-M9NVL100
21,230
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51373621CDBQ2B25-100DC-HN-M9BVL100
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51373637CDBQ2B25-100DC-HN-M9BVM100
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51373646CDBQ2B25-100DC-HN-M9BW100
19,970
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51373655CDBQ2B25-100DC-HN-M9BWL100
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51373664CDBQ2B25-100DC-HN-M9BWZ100
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51373673CDBQ2B25-100DC-HN-M9BZ100
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51373682CDBQ2B25-100DCM-HL-A93VL100
19,200
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
51373691CDBQ2B25-100DCM-HL-M9BL100
20,740
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
51373707CDBQ2B25-100DCM-HL-M9BZ100
21,510
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51373716CDBQ2B25-100DCM-HN-A93V100
18,260
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
51373725CDBQ2B25-100DCM-HN-M9NWV100
21,010
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51373734CDBQ2B25-100DCM-RN-A93V100
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
51373743CDBQ2B25-100DCM-RN-M9NWVL100
21,670
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
51373752CDBQ2B25-100DC-RL-M9NV100
20,570
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
51373777CDBQ2B25-100DC-RN-M9BAL100
22,280
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51373786CDBQ2B25-100DC-RN-M9BL100
20,080
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
51373795CDBQ2B25-100DC-RN-M9BL3100
23,210
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51373804CDBQ2B25-100DC-RN-M9BW100
19,970
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
51373813CDBQ2B25-100DC-RN-M9BWL100
20,630
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
51373822CDBQ2B25-10DC-HL-M9BS10
13,920
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51373831CDBQ2B25-10DC-HN-M9BVL10
17,990
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51373847CDBQ2B25-10DC-HN-M9BZ10
17,880
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51373856CDBQ2B25-10DCM-HN-M9B10
16,830
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
51373865CDBQ2B25-10DCM-HN-M9BLS10
14,360
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51373874CDBQ2B25-10DCM-HN-M9BWL10
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51373883CDBQ2B25-10DCM-HN-M9BZ10
18,260
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51373892CDBQ2B25-10DCM-HN-M9N10
17,050
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
51373901CDBQ2B25-10DCM-HN-M9NWVL10
18,700
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51373917CDBQ2B25-10DCM-RN-M9B10
16,830
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
51373926CDBQ2B25-10DC-RN-M9BL10
17,110
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
51373935CDBQ2B25-10DC-RN-M9BLS10
13,970
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51373944CDBQ2B25-15DC-HL-M9BLS15
14,520
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51373953CDBQ2B25-15DC-HL-M9N15
17,220
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
51373962CDBQ2B25-15DC-HL-M9NL15
17,880
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51373971CDBQ2B25-15DC-HN-M9B15
16,720
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
51373987CDBQ2B25-15DC-HN-M9BWVM15
18,260
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51373996CDBQ2B25-15DCM-HL-M9BAVL15
20,900
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
51374014CDBQ2B25-15DCM-HN-M9BV15
17,990
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51374023CDBQ2B25-15DCM-HN-M9BWL15
18,320
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51374032CDBQ2B25-15DCM-HN-M9BWV15
18,320
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51374041CDBQ2B25-15DCM-HN-M9NVL15
18,650
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51374057CDBQ2B25-15DCM-HN-M9NWL15
18,320
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51374066CDBQ2B25-15DCM-HN-M9NWVL15
18,980
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
51374075CDBQ2B25-15DCM-RN-A93VS15
13,530
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51374084CDBQ2B25-15DCM-RN-M9BVL15
18,650
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51374093CDBQ2B25-15DCM-RN-M9BW15
17,660
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
51374102CDBQ2B25-15DC-RN-M9BWL15
17,930
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51374111CDBQ2B25-15DC-RN-M9BWSDPC15
21,670
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする