曜日別特売

薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B63

薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B63 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B63 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B63 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B63 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B63 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B63 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B63 - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B63 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
133件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51382791CDBQ2B63-100DC-HL-A93L100
34,820
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51382807CDBQ2B63-100DC-HL-M9BL100
37,020
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51382816CDBQ2B63-100DC-HN-A93LS100
32,230
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
51382825CDBQ2B63-100DC-HN-M9BL100
36,470
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51382834CDBQ2B63-100DC-HN-M9BZ100
37,240
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51382843CDBQ2B63-100DC-HN-M9NM100
36,360
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51382852CDBQ2B63-100DCM-HL-A93L100
35,310
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51382861CDBQ2B63-100DCM-HL-M9B100
36,850
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51382877CDBQ2B63-100DCM-HL-M9BL100
37,510
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51382886CDBQ2B63-100DCM-HL-M9BVL100
38,390
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51382895CDBQ2B63-100DCM-HN-J79WL100
39,710
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
51382904CDBQ2B63-100DCM-HN-M9BAL100
39,160
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
51382913CDBQ2B63-100DCM-HN-M9BL100
36,960
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51382922CDBQ2B63-100DCM-HN-M9BW100
36,850
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51382931CDBQ2B63-100DCM-RL-M9BW100
37,400
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51382947CDBQ2B63-100DCM-RN-M9B100
36,300
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51382956CDBQ2B63-100DCM-RN-M9BAL100
39,160
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
51382965CDBQ2B63-100DCM-RN-P4DWZ100
47,410
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51382974CDBQ2B63-100DC-RL-M9BV100
37,240
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51382983CDBQ2B63-10DC-HL-A9310
26,730
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51382992CDBQ2B63-10DCM-HN-M9BL10
29,540
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51383001CDBQ2B63-10DC-RN10
22,770
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51383017CDBQ2B63-10DC-RN-A93VL10
27,500
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51383026CDBQ2B63-10DC-RN-M9NVZ10
30,580
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
51383035CDBQ2B63-15DC-HN15
23,210
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51383044CDBQ2B63-15DC-HN-M9B15
28,820
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51383053CDBQ2B63-15DC-HN-M9BL15
29,480
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51383062CDBQ2B63-15DC-HN-M9BWL15
30,030
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
51383071CDBQ2B63-15DCM-HN-M9BW15
29,870
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
51383087CDBQ2B63-15DCM-RL-A9315
27,670
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
51383096CDBQ2B63-15DC-RN-M9BL15
29,480
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51383105CDBQ2B63-20DC-HL20
24,150
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51383114CDBQ2B63-20DC-HN-M9BW20
29,760
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51383123CDBQ2B63-20DCM-HL-A93LS20
26,680
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51383132CDBQ2B63-20DCM-HL-A93VL20
29,370
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51383141CDBQ2B63-20DCM-HL-M9BW20
30,800
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
51383157CDBQ2B63-20DCM-HN-M9BWL20
30,910
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
51383166CDBQ2B63-20DCM-HN-M9BWSDPC20
34,650
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51383175CDBQ2B63-20DCM-RN-A93L20
28,160
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
51383184CDBQ2B63-20DCM-RN-M9BAL20
32,560
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51383193CDBQ2B63-20DCM-RN-M9BW20
30,250
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
51383202CDBQ2B63-20DC-RL20
24,150
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51383211CDBQ2B63-20DC-RL-F7BWVL20
33,170
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51383227CDBQ2B63-20DC-RN20
23,600
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51383236CDBQ2B63-20DC-RN-M9BL20
29,870
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51383245CDBQ2B63-25DC-HL-A79WLS25
27,670
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51383254CDBQ2B63-25DC-HL-M9N25
30,360
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
51383263CDBQ2B63-25DCM-HL25
25,030
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51383272CDBQ2B63-25DCM-HN-A93L25
28,550
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
51383281CDBQ2B63-25DCM-HN-M9BWL25
31,300
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする