SMC
耐水性向上シリンダ CDG1ZN
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51801976
CDG1ZN20-100Z-M9BAVZ
CADデータダウンロード
20
(-) ロッド先端おねじ
100
¥
16,340
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51801985
CDG1ZN32-75Z
CADデータダウンロード
32
(-) ロッド先端おねじ
75
¥
6,270
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51801994
CDG1ZN32-75Z-M9BWLS
CADデータダウンロード
32
(-) ロッド先端おねじ
75
¥
9,790
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51802003
CDG1ZN50-300FZ
CADデータダウンロード
50
(F) ロッド先端めねじ
300
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51802012
CDG1ZN50-300FZ-B54
CADデータダウンロード
50
(F) ロッド先端めねじ
300
¥
27,390
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください