標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B6-60

標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B6-60 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B6-60 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B6-60 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B6-60 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B6-60 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B6-60 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B6-60 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B6-60 - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、
シリンダの長寿命化を計りました。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを
選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s(オプション)
・簡単な取付作業
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが
簡単に行うことができます。
・少ないピストンロッドのダレ
ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、
ピストンロッドのダレを少なくしました。

チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)60内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51849113CDJ2B6-60R-A93L複動片ロッド
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
51849122CDJ2B6-60R-A93L3複動片ロッド
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
51849131CDJ2B6-60R-A93S複動片ロッド
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
51849165CDJ2B6-60R-H7CLS複動片ロッド
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
51849174CDJ2B6-60R-M9BL複動片ロッド
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
51849183CDJ2B6-60R-M9BLS複動片ロッド
6,050
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
51849192CDJ2B6-60R-M9BS複動片ロッド
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
51849201CDJ2B6-60R-M9BZ複動片ロッド
10,400
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
51849217CDJ2B6-60R-M9N複動片ロッド
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
51849226CDJ2B6-60R-M9NL複動片ロッド
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
51849235CDJ2B6-60R-M9NM複動片ロッド
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
51849244CDJ2B6-60R-M9NS複動片ロッド
5,830
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
51849253CDJ2B6-60R-M9NWZ複動片ロッド
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
51849262CDJ2B6-60R-M9P複動片ロッド
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
51849147CDJ2B6-60R-F9BW複動片ロッド
10,650
取扱い終了
返品不可
51849156CDJ2B6-60R-F9BWL複動片ロッド
11,250
取扱い終了
返品不可
51849271CDJ2B6-60SR-M9BL単動押出し
8,450
取扱い終了
返品不可
51849287CDJ2B6-60SR-M9BLS単動押出し
5,200
取扱い終了
返品不可
51849296CDJ2B6-60SR-M9BS単動押出し
4,900
取扱い終了
返品不可
51849305CDJ2B6-60SR-M9BWL単動押出し
8,950
取扱い終了
返品不可
51849314CDJ2B6-60SR-M9PLS単動押出し
5,300
取扱い終了
返品不可
51849323CDJ2B6-60SR-M9PSAPCS単動押出し
7,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする