曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2F6-60

エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2F6-60 - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2F6-60 - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2F6-60 - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2F6-60 - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2F6-60 - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2F6-60 - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2F6-60 - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、
シリンダの長寿命化を計りました。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを
選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s(オプション)
・簡単な取付作業
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが
簡単に行うことができます。
・少ないピストンロッドのダレ
ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、
ピストンロッドのダレを少なくしました。

チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)60内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51870752CDJ2F6-60R-A93L複動片ロッド
7,520
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
51870761CDJ2F6-60R-M9B複動片ロッド
9,060
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
51870777CDJ2F6-60R-M9BL複動片ロッド
9,720
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
51870786CDJ2F6-60R-M9BL3複動片ロッド
13,290
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
51870795CDJ2F6-60R-M9BLS複動片ロッド
6,140
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
51870804CDJ2F6-60R-M9BWS複動片ロッド
6,090
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
51870813CDJ2F6-60R-M9NL複動片ロッド
9,940
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
51870822CDJ2F6-60SR-B単動押出し
2,530
取扱い終了
返品不可
51870831CDJ2F6-60SR-M9B3単動押出し
10,880
取扱い終了
返品不可
51870847CDJ2F6-60SR-M9BL単動押出し
8,530
取扱い終了
返品不可
51870856CDJ2F6-60SR-M9BLS単動押出し
5,280
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする