曜日別特売

エアシリンダ 軸方向フート形 CDJ2L10-50

エアシリンダ 軸方向フート形 CDJ2L10-50 - SMCエアシリンダ 軸方向フート形 CDJ2L10-50 - SMCエアシリンダ 軸方向フート形 CDJ2L10-50 - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、
シリンダの長寿命化を計りました。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを
選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s(オプション)
・簡単な取付作業
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが
簡単に行うことができます。
・少ないピストンロッドのダレ
ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、
ピストンロッドのダレを少なくしました。

内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51887062CDJ2L10-50Z-A10複動片ロッド
3,720
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
51887071CDJ2L10-50Z-M9BWL-A10複動片ロッド
10,540
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
51887087CDJ2L10-50Z-M9BWVL-A10複動片ロッド
11,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
51886974CDJ2L10-50A-M9B--
10,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
51886983CDJ2L10-50A-M9BWL--
11,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
51886992CDJ2L10-50-M9BLS--
5,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
51887017CDJ2L10-50-M9NW--
8,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
51886931CDJ2L10-50+100-C73-XC11--
11,930
取扱い終了
返品不可
51886947CDJ2L10-50+50R-B-XC11--
7,780
取扱い終了
返品不可
51886956CDJ2L10-50-A93L10複動片ロッド
7,080
取扱い終了
返品不可
51886965CDJ2L10-50A-A7310複動片ロッド
9,130
取扱い終了
返品不可
51887001CDJ2L10-50-M9NM10複動片ロッド
8,980
取扱い終了
返品不可
51887026CDJ2L10-50-M9NWL10複動片ロッド
9,580
取扱い終了
返品不可
51887035CDJ2L10-50R-H7C10複動片ロッド
10,480
取扱い終了
返品不可
51887044CDJ2L10-50R-M9B310複動片ロッド
11,430
取扱い終了
返品不可
51887053CDJ2L10-50R-M9NLS10複動片ロッド
5,930
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51886974CDJ2L10-50A-M9B34249504CDJ2L10-50AZ-M9B-BCDJ2L10-50A-M9B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-50AZ) SMC 34249504CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-50AZ)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51886983CDJ2L10-50A-M9BWL34249538CDJ2L10-50AZ-M9BWL-BCDJ2L10-50A-M9BWL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-50AZ) SMC 34249538CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-50AZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51886992CDJ2L10-50-M9BLS34249617CDJ2L10-50Z-M9BLS-BCDJ2L10-50-M9BLS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-50Z) SMC 34249617CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-50Z)SMC1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51887017CDJ2L10-50-M9NW34249696CDJ2L10-50Z-M9NW-BCDJ2L10-50-M9NW CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-50Z) SMC 34249696CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-50Z)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする