曜日別特売

エアシリンダ 軸方向フート形 CDJ2L10-75

エアシリンダ 軸方向フート形 CDJ2L10-75 - SMCエアシリンダ 軸方向フート形 CDJ2L10-75 - SMCエアシリンダ 軸方向フート形 CDJ2L10-75 - SMCエアシリンダ 軸方向フート形 CDJ2L10-75 - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、
シリンダの長寿命化を計りました。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを
選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s(オプション)
・簡単な取付作業
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが
簡単に行うことができます。
・少ないピストンロッドのダレ
ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、
ピストンロッドのダレを少なくしました。

内容量1個
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51888234CDJ2L10-75Z-M9BL-B10複動片ロッド
10,160
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
51888243CDJ2L10-75Z-M9BW-B10複動片ロッド
10,050
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51888252CDJ2L10-75Z-M9BWL-B10複動片ロッド
10,710
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
51888261CDJ2L10-75Z-M9NW-B10複動片ロッド
10,050
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51887841CDJ2L10-75A-A93L--
9,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
51887875CDJ2L10-75A-M9B--
10,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
51887884CDJ2L10-75A-M9BL--
11,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
51887902CDJ2L10-75A-M9BM--
10,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
51887927CDJ2L10-75A-M9BZ--
11,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
51887954CDJ2L10-75AR-J79WL--
13,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
51887981CDJ2L10-75AR-M9BWZ--
12,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
51887997CDJ2L10-75-F7NWVL--
11,730
取扱い終了
返品不可
代替品有
51888024CDJ2L10-75-H7A13--
12,930
取扱い終了
返品不可
代替品有
51888033CDJ2L10-75-H7A2L--
10,130
取扱い終了
返品不可
代替品有
51888042CDJ2L10-75-M9B--
8,630
取扱い終了
返品不可
代替品有
51888067CDJ2L10-75-M9B4--
14,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
51888085CDJ2L10-75-M9BLS--
5,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
51888094CDJ2L10-75-M9BM--
8,930
取扱い終了
返品不可
代替品有
51888103CDJ2L10-75-M9BS--
5,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
51888121CDJ2L10-75-M9BWM--
9,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
51888137CDJ2L10-75-M9N3--
11,880
取扱い終了
返品不可
代替品有
51888146CDJ2L10-75-M9NMS--
5,930
取扱い終了
返品不可
代替品有
51888173CDJ2L10-75-M9P--
8,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
51888182CDJ2L10-75-M9PMS--
5,930
取扱い終了
返品不可
代替品有
51888216CDJ2L10-75R-M9N--
8,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
51888225CDJ2L10-75R-M9NL--
9,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
51887857CDJ2L10-75A-F9BWL10複動片ロッド
13,580
取扱い終了
返品不可
51887866CDJ2L10-75A-H7NW10複動片ロッド
12,980
取扱い終了
返品不可
51887893CDJ2L10-75A-M9BLS10複動片ロッド
7,830
取扱い終了
返品不可
51887911CDJ2L10-75A-M9BWS10複動片ロッド
7,780
取扱い終了
返品不可
51887936CDJ2L10-75A-M9N10複動片ロッド
10,680
取扱い終了
返品不可
51887945CDJ2L10-75A-M9NL10複動片ロッド
11,280
取扱い終了
返品不可
51887963CDJ2L10-75AR-M9BL10複動片ロッド
11,080
取扱い終了
返品不可
51887972CDJ2L10-75AR-M9BLS10複動片ロッド
7,830
取扱い終了
返品不可
51888006CDJ2L10-75-F9BWL10複動片ロッド
11,730
取扱い終了
返品不可
51888015CDJ2L10-75-F9NW10複動片ロッド
11,130
取扱い終了
返品不可
51888051CDJ2L10-75-M9B310複動片ロッド
11,580
取扱い終了
返品不可
51888076CDJ2L10-75-M9B510複動片ロッド
17,480
取扱い終了
返品不可
51888112CDJ2L10-75-M9BSDPC10複動片ロッド
12,630
取扱い終了
返品不可
51888155CDJ2L10-75-M9NWLS10複動片ロッド
6,230
取扱い終了
返品不可
51888164CDJ2L10-75-M9NWM10複動片ロッド
9,430
取扱い終了
返品不可
51888191CDJ2L10-75R-H7BAL10複動片ロッド
13,230
取扱い終了
返品不可
51888207CDJ2L10-75R-M9BLS10複動片ロッド
5,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51887841CDJ2L10-75A-A93L34252058CDJ2L10-75AZ-A93L-BCDJ2L10-75A-A93L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-75AZ) SMC 34252058CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-75AZ)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51887875CDJ2L10-75A-M9B34252085CDJ2L10-75AZ-M9B-BCDJ2L10-75A-M9B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-75AZ) SMC 34252085CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-75AZ)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51887884CDJ2L10-75A-M9BL34252146CDJ2L10-75AZ-M9BL-BCDJ2L10-75A-M9BL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-75AZ) SMC 34252146CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-75AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51887902CDJ2L10-75A-M9BM34252112CDJ2L10-75AZ-M9BM-BCDJ2L10-75A-M9BM CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-75AZ) SMC 34252112CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-75AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51887927CDJ2L10-75A-M9BZ34252198CDJ2L10-75AZ-M9BZ-BCDJ2L10-75A-M9BZ CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-75AZ) SMC 34252198CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-75AZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51887954CDJ2L10-75AR-J79WL34251972CDJ2L10-75ARZ-M9BWL-ACDJ2L10-75AR-J79WL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-75ARZ) SMC 34251972CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-75ARZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51887981CDJ2L10-75AR-M9BWZ34251988CDJ2L10-75ARZ-M9BWZ-BCDJ2L10-75AR-M9BWZ CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-75ARZ) SMC 34251988CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-75ARZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51887997CDJ2L10-75-F7NWVL34253092CDJ2L10-75Z-M9NWVL-ACDJ2L10-75-F7NWVL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-75Z) SMC 34253092CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-75Z)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51888024CDJ2L10-75-H7A1334253205CDJ2L10-75Z-M9N3-BCDJ2L10-75-H7A13 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-75Z) SMC 34253205CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-75Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51888033CDJ2L10-75-H7A2L34252934CDJ2L10-75Z-M9PL-BCDJ2L10-75-H7A2L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-75Z) SMC 34252934CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-75Z)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51888042CDJ2L10-75-M9B34252697CDJ2L10-75Z-M9B-BCDJ2L10-75-M9B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-75Z) SMC 34252697CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-75Z)SMC1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51888067CDJ2L10-75-M9B434253248CDJ2L10-75Z-M9B4-BCDJ2L10-75-M9B4 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-75Z) SMC 34253248CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-75Z)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51888085CDJ2L10-75-M9BLS34252505CDJ2L10-75Z-M9BLS-BCDJ2L10-75-M9BLS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-75Z) SMC 34252505CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-75Z)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51888094CDJ2L10-75-M9BM34252742CDJ2L10-75Z-M9BM-BCDJ2L10-75-M9BM CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-75Z) SMC 34252742CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-75Z)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51888103CDJ2L10-75-M9BS34252453CDJ2L10-75Z-M9BS-BCDJ2L10-75-M9BS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-75Z) SMC 34252453CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-75Z)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51888121CDJ2L10-75-M9BWM34252898CDJ2L10-75Z-M9BWM-BCDJ2L10-75-M9BWM CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-75Z) SMC 34252898CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-75Z)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51888137CDJ2L10-75-M9N334253205CDJ2L10-75Z-M9N3-BCDJ2L10-75-M9N3 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-75Z) SMC 34253205CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-75Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51888146CDJ2L10-75-M9NMS34252496CDJ2L10-75Z-M9NMS-BCDJ2L10-75-M9NMS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-75Z) SMC 34252496CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-75Z)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51888173CDJ2L10-75-M9P34252715CDJ2L10-75Z-M9P-BCDJ2L10-75-M9P CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-75Z) SMC 34252715CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-75Z)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51888182CDJ2L10-75-M9PMS34252478CDJ2L10-75Z-M9PMS-BCDJ2L10-75-M9PMS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-75Z) SMC 34252478CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-75Z)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51888216CDJ2L10-75R-M9N34252286CDJ2L10-75RZ-M9N-BCDJ2L10-75R-M9N CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-75RZ) SMC 34252286CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-75RZ)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51888225CDJ2L10-75R-M9NL34252338CDJ2L10-75RZ-M9NL-BCDJ2L10-75R-M9NL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-75RZ) SMC 34252338CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-75RZ)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする