曜日別特売

エアシリンダ 軸方向フート形 CDJ2L16-175

エアシリンダ 軸方向フート形 CDJ2L16-175 - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、
シリンダの長寿命化を計りました。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを
選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s(オプション)
・簡単な取付作業
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが
簡単に行うことができます。
・少ないピストンロッドのダレ
ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、
ピストンロッドのダレを少なくしました。

内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51891716CDJ2L16-175Z-M9BWL-B16複動片ロッド
12,360
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51891323CDJ2L16-175-A73C--
10,130
取扱い終了
返品不可
代替品有
51891332CDJ2L16-175-A73CS--
7,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
51891341CDJ2L16-175-A79W--
10,130
取扱い終了
返品不可
代替品有
51891357CDJ2L16-175-A93--
8,130
取扱い終了
返品不可
代替品有
51891375CDJ2L16-175-A93L--
8,730
取扱い終了
返品不可
代替品有
51891384CDJ2L16-175A-A73HL--
11,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
51891393CDJ2L16-175A-A93L--
10,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
51891402CDJ2L16-175A-F7NV--
12,880
取扱い終了
返品不可
代替品有
51891427CDJ2L16-175A-J79S--
9,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
51891445CDJ2L16-175A-M9B--
11,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
51891463CDJ2L16-175A-M9BM--
12,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
51891472CDJ2L16-175A-M9BWLS--
9,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
51891481CDJ2L16-175A-M9BWM--
12,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
51891497CDJ2L16-175A-M9BZ--
13,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
51891506CDJ2L16-175A-M9N--
12,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
51891515CDJ2L16-175A-M9NL--
12,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
51891542CDJ2L16-175AR-M9B--
11,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
51891576CDJ2L16-175-C73CLS--
7,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
51891585CDJ2L16-175-C73CZ--
11,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
51891594CDJ2L16-175-F79F--
12,930
取扱い終了
返品不可
代替品有
51891621CDJ2L16-175-J79LS--
8,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
51891637CDJ2L16-175-M9B3--
13,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
51891646CDJ2L16-175-M9BM--
10,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
51891655CDJ2L16-175-M9BS--
7,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
51891673CDJ2L16-175-M9NZ--
11,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
51891682CDJ2L16-175R-F7BWV5--
24,030
取扱い終了
返品不可
代替品有
51891366CDJ2L16-175-A93316複動片ロッド
10,080
取扱い終了
返品不可
51891411CDJ2L16-175A-F9BW16複動片ロッド
14,480
取扱い終了
返品不可
51891436CDJ2L16-175A-J79Z16複動片ロッド
13,980
取扱い終了
返品不可
51891454CDJ2L16-175A-M9BLS16複動片ロッド
9,330
取扱い終了
返品不可
51891524CDJ2L16-175AR-J7916複動片ロッド
12,780
取扱い終了
返品不可
51891533CDJ2L16-175AR-J79WL16複動片ロッド
15,080
取扱い終了
返品不可
51891551CDJ2L16-175AR-M9BL16複動片ロッド
12,580
取扱い終了
返品不可
51891567CDJ2L16-175AR-M9BLS16複動片ロッド
9,330
取扱い終了
返品不可
51891603CDJ2L16-175-F7NVSS16複動片ロッド
8,030
取扱い終了
返品不可
51891612CDJ2L16-175-F9NWL16複動片ロッド
13,230
取扱い終了
返品不可
51891664CDJ2L16-175-M9BWM16複動片ロッド
10,930
取扱い終了
返品不可
51891691CDJ2L16-175R-M9BL16複動片ロッド
10,730
取扱い終了
返品不可
51891707CDJ2L16-175R-M9BLS16複動片ロッド
7,480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51891323CDJ2L16-175-A73C34263802CDJ2L16-175Z-A73C-ACDJ2L16-175-A73C CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175Z) SMC 34263802CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51891332CDJ2L16-175-A73CS34263608CDJ2L16-175Z-A73CS-ACDJ2L16-175-A73CS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175Z) SMC 34263608CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175Z)SMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51891341CDJ2L16-175-A79W34263793CDJ2L16-175Z-A79W-ACDJ2L16-175-A79W CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175Z) SMC 34263793CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51891357CDJ2L16-175-A9334263635CDJ2L16-175Z-A93-BCDJ2L16-175-A93 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175Z) SMC 34263635CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175Z)SMC1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51891375CDJ2L16-175-A93L34263678CDJ2L16-175Z-A93L-BCDJ2L16-175-A93L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175Z) SMC 34263678CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175Z)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51891384CDJ2L16-175A-A73HL34263048CDJ2L16-175AZ-A93L-ACDJ2L16-175A-A73HL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175AZ) SMC 34263048CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175AZ)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51891393CDJ2L16-175A-A93L34263057CDJ2L16-175AZ-A93L-BCDJ2L16-175A-A93L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175AZ) SMC 34263057CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175AZ)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51891402CDJ2L16-175A-F7NV34263206CDJ2L16-175AZ-M9NV-ACDJ2L16-175A-F7NV CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175AZ) SMC 34263206CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51891427CDJ2L16-175A-J79S34263005CDJ2L16-175AZ-M9BS-ACDJ2L16-175A-J79S CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175AZ) SMC 34263005CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175AZ)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51891445CDJ2L16-175A-M9B34263102CDJ2L16-175AZ-M9B-BCDJ2L16-175A-M9B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175AZ) SMC 34263102CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175AZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51891463CDJ2L16-175A-M9BM34263145CDJ2L16-175AZ-M9BM-BCDJ2L16-175A-M9BM CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175AZ) SMC 34263145CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51891472CDJ2L16-175A-M9BWLS34263023CDJ2L16-175AZ-M9BWLS-BCDJ2L16-175A-M9BWLS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175AZ) SMC 34263023CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175AZ)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51891481CDJ2L16-175A-M9BWM34263233CDJ2L16-175AZ-M9BWM-BCDJ2L16-175A-M9BWM CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175AZ) SMC 34263233CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51891497CDJ2L16-175A-M9BZ34263276CDJ2L16-175AZ-M9BZ-BCDJ2L16-175A-M9BZ CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175AZ) SMC 34263276CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175AZ)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51891506CDJ2L16-175A-M9N34263136CDJ2L16-175AZ-M9N-BCDJ2L16-175A-M9N CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175AZ) SMC 34263136CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51891515CDJ2L16-175A-M9NL34263215CDJ2L16-175AZ-M9NL-BCDJ2L16-175A-M9NL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175AZ) SMC 34263215CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51891542CDJ2L16-175AR-M9B34262944CDJ2L16-175ARZ-M9B-BCDJ2L16-175AR-M9B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175ARZ) SMC 34262944CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175ARZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51891576CDJ2L16-175-C73CLS34263574CDJ2L16-175Z-C73CLS-BCDJ2L16-175-C73CLS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175Z) SMC 34263574CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175Z)SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51891585CDJ2L16-175-C73CZ34264037CDJ2L16-175Z-C73CZ-BCDJ2L16-175-C73CZ CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175Z) SMC 34264037CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175Z)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51891594CDJ2L16-175-F79F34264213CDJ2L16-175Z-F79F-ACDJ2L16-175-F79F CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175Z) SMC 34264213CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51891621CDJ2L16-175-J79LS34263626CDJ2L16-175Z-M9BLS-ACDJ2L16-175-J79LS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175Z) SMC 34263626CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175Z)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51891637CDJ2L16-175-M9B334264222CDJ2L16-175Z-M9B3-BCDJ2L16-175-M9B3 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175Z) SMC 34264222CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51891646CDJ2L16-175-M9BM34263854CDJ2L16-175Z-M9BM-BCDJ2L16-175-M9BM CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175Z) SMC 34263854CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175Z)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51891655CDJ2L16-175-M9BS34263556CDJ2L16-175Z-M9BS-BCDJ2L16-175-M9BS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175Z) SMC 34263556CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175Z)SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51891673CDJ2L16-175-M9NZ34264073CDJ2L16-175Z-M9NZ-BCDJ2L16-175-M9NZ CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175Z) SMC 34264073CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175Z)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51891682CDJ2L16-175R-F7BWV534263486CDJ2L16-175RZ-M9BWV5-ACDJ2L16-175R-F7BWV5 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175RZ) SMC 34263486CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175RZ)SMC1個
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする