曜日別特売

エアシリンダ 軸方向フート形 CDJ2L16-25

エアシリンダ 軸方向フート形 CDJ2L16-25 - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、
シリンダの長寿命化を計りました。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを
選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s(オプション)
・簡単な取付作業
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが
簡単に行うことができます。
・少ないピストンロッドのダレ
ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、
ピストンロッドのダレを少なくしました。

内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51893231CDJ2L16-25Z-B16複動片ロッド
3,720
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
51893116CDJ2L16-25-A93L--
7,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
51893125CDJ2L16-25A-A72--
9,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
51893134CDJ2L16-25A-M9BW--
11,130
取扱い終了
返品不可
代替品有
51893152CDJ2L16-25A-M9NWL--
11,730
取扱い終了
返品不可
代替品有
51893161CDJ2L16-25AR-B--
5,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
51893177CDJ2L16-25-H7BWL--
11,880
取扱い終了
返品不可
代替品有
51893186CDJ2L16-25-M9B--
8,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
51893195CDJ2L16-25-M9BLS--
6,130
取扱い終了
返品不可
代替品有
51893213CDJ2L16-25-M9N--
8,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
51893055CDJ2L16-25+25-C73L3-XC1116複動片ロッド
15,030
取扱い終了
返品不可
51893064CDJ2L16-25+35-M9NL-XC1116複動片ロッド
13,780
取扱い終了
返品不可
51893073CDJ2L16-25+75-H7BWL3-XC1116複動片ロッド
21,030
取扱い終了
返品不可
51893082CDJ2L16-25+75-M9BWL3-XC11--
18,030
取扱い終了
返品不可
51893091CDJ2L16-25+85-H7BWL3-XC1116複動片ロッド
21,330
取扱い終了
返品不可
51893107CDJ2L16-25+85-M9BWL3-XC11--
18,330
取扱い終了
返品不可
51893143CDJ2L16-25A-M9NW16複動片ロッド
11,130
取扱い終了
返品不可
51893204CDJ2L16-25-M9BZ16複動片ロッド
10,080
取扱い終了
返品不可
51893222CDJ2L16-25R-A93LS16複動片ロッド
5,130
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51893116CDJ2L16-25-A93L34267643CDJ2L16-25Z-A93L-BCDJ2L16-25-A93L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-25Z) SMC 34267643CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-25Z)SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51893125CDJ2L16-25A-A7234267537CDJ2L16-25AZ-A72-ACDJ2L16-25A-A72 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-25AZ) SMC 34267537CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-25AZ)SMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51893134CDJ2L16-25A-M9BW34267555CDJ2L16-25AZ-M9BW-BCDJ2L16-25A-M9BW CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-25AZ) SMC 34267555CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-25AZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51893152CDJ2L16-25A-M9NWL34267573CDJ2L16-25AZ-M9NWL-BCDJ2L16-25A-M9NWL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-25AZ) SMC 34267573CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-25AZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51893161CDJ2L16-25AR-B49281024CDJ2L16-25ARZ-BCDJ2L16-25AR-B 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2 SMC 49281024標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2SMC1個
5,298
税込5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51893177CDJ2L16-25-H7BWL34267756CDJ2L16-25Z-M9BWL-BCDJ2L16-25-H7BWL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-25Z) SMC 34267756CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-25Z)SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51893186CDJ2L16-25-M9B34267677CDJ2L16-25Z-M9B-BCDJ2L16-25-M9B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-25Z) SMC 34267677CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-25Z)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51893195CDJ2L16-25-M9BLS34267625CDJ2L16-25Z-M9BLS-BCDJ2L16-25-M9BLS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-25Z) SMC 34267625CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-25Z)SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51893213CDJ2L16-25-M9N34267686CDJ2L16-25Z-M9N-BCDJ2L16-25-M9N CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-25Z) SMC 34267686CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-25Z)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする