曜日別特売

エアシリンダ 軸方向フート形 CDJ2L16-75

エアシリンダ 軸方向フート形 CDJ2L16-75 - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、
シリンダの長寿命化を計りました。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを
選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s(オプション)
・簡単な取付作業
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが
簡単に行うことができます。
・少ないピストンロッドのダレ
ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、
ピストンロッドのダレを少なくしました。

内容量1個
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51897675CDJ2L16-75Z-B16複動片ロッド
4,050
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51897185CDJ2L16-75-A72HL--
8,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
51897194CDJ2L16-75-A933--
9,030
取扱い終了
返品不可
代替品有
51897203CDJ2L16-75-A93Z--
8,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
51897255CDJ2L16-75A-M9BL--
11,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
51897264CDJ2L16-75A-M9BLS--
8,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
51897273CDJ2L16-75A-M9BM--
11,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
51897291CDJ2L16-75A-M9BWM--
11,730
取扱い終了
返品不可
代替品有
51897307CDJ2L16-75A-M9NL--
11,730
取扱い終了
返品不可
代替品有
51897316CDJ2L16-75A-M9NL3--
15,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
51897352CDJ2L16-75-F7PVL--
10,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
51897386CDJ2L16-75-H7BWS--
7,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
51897413CDJ2L16-75-M9BL4--
16,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
51897422CDJ2L16-75-M9BLS--
6,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
51897431CDJ2L16-75-M9BM--
9,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
51897447CDJ2L16-75-M9BS--
6,130
取扱い終了
返品不可
代替品有
51897456CDJ2L16-75-M9BWM--
9,880
取扱い終了
返品不可
代替品有
51897465CDJ2L16-75-M9BWZS--
6,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
51897474CDJ2L16-75-M9BZS--
6,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
51897535CDJ2L16-75S-M9B--
8,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
51897544CDJ2L16-75S-M9BW--
9,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
51897571CDJ2L16-75T-B--
3,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
51897623CDJ2L16-75T-H7PW--
11,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
51897641CDJ2L16-75T-M9BWL--
10,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
51897666CDJ2L16-75T-M9NWM--
9,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
51897151CDJ2L16-75+100-B-XC11--
9,580
取扱い終了
返品不可
51897167CDJ2L16-75+15-M9NL3-XC1116複動片ロッド
17,880
取扱い終了
返品不可
51897176CDJ2L16-75+75-B-XC11--
9,280
取扱い終了
返品不可
51897212CDJ2L16-75A-F9BW16複動片ロッド
13,430
取扱い終了
返品不可
51897221CDJ2L16-75A-F9BWL16複動片ロッド
14,030
取扱い終了
返品不可
51897237CDJ2L16-75A-F9NW16複動片ロッド
13,430
取扱い終了
返品不可
51897246CDJ2L16-75A-J79SDPC16複動片ロッド
15,730
取扱い終了
返品不可
51897282CDJ2L16-75A-M9BMS16複動片ロッド
8,130
取扱い終了
返品不可
51897325CDJ2L16-75AR-M9BL16複動片ロッド
11,530
取扱い終了
返品不可
51897334CDJ2L16-75AR-M9BLS16複動片ロッド
8,280
取扱い終了
返品不可
51897343CDJ2L16-75-F79W16複動片ロッド
11,580
取扱い終了
返品不可
51897361CDJ2L16-75-F9BW16複動片ロッド
11,580
取扱い終了
返品不可
51897377CDJ2L16-75-H7BSDPC16複動片ロッド
13,880
取扱い終了
返品不可
51897395CDJ2L16-75-J79WSDPC16複動片ロッド
15,580
取扱い終了
返品不可
51897404CDJ2L16-75-M9B316複動片ロッド
12,030
取扱い終了
返品不可
51897483CDJ2L16-75-M9NM16複動片ロッド
9,580
取扱い終了
返品不可
51897492CDJ2L16-75-M9NS16複動片ロッド
6,230
取扱い終了
返品不可
51897501CDJ2L16-75R-A73C16複動片ロッド
9,080
取扱い終了
返品不可
51897517CDJ2L16-75R-M9BL16複動片ロッド
9,680
取扱い終了
返品不可
51897526CDJ2L16-75R-M9BLS16複動片ロッド
6,430
取扱い終了
返品不可
51897553CDJ2L16-75T-A16単動引込み
3,880
取扱い終了
返品不可
51897562CDJ2L16-75T-A73L316単動引込み
10,630
取扱い終了
返品不可
51897587CDJ2L16-75T-F9BWS16単動引込み
7,280
取扱い終了
返品不可
51897596CDJ2L16-75T-H7A116単動引込み
9,880
取扱い終了
返品不可
51897605CDJ2L16-75T-H7BALS16単動引込み
8,330
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51897185CDJ2L16-75-A72HL34277678CDJ2L16-75Z-A72HL-ACDJ2L16-75-A72HL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-75Z) SMC 34277678CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-75Z)SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51897194CDJ2L16-75-A93334277687CDJ2L16-75Z-A933-BCDJ2L16-75-A933 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-75Z) SMC 34277687CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-75Z)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51897203CDJ2L16-75-A93Z34277626CDJ2L16-75Z-A93Z-BCDJ2L16-75-A93Z CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-75Z) SMC 34277626CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-75Z)SMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51897255CDJ2L16-75A-M9BL34276917CDJ2L16-75AZ-M9BL-BCDJ2L16-75A-M9BL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-75AZ) SMC 34276917CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-75AZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51897264CDJ2L16-75A-M9BLS34276707CDJ2L16-75AZ-M9BLS-BCDJ2L16-75A-M9BLS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-75AZ) SMC 34276707CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-75AZ)SMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51897273CDJ2L16-75A-M9BM34276865CDJ2L16-75AZ-M9BM-BCDJ2L16-75A-M9BM CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-75AZ) SMC 34276865CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-75AZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51897291CDJ2L16-75A-M9BWM34276935CDJ2L16-75AZ-M9BWM-BCDJ2L16-75A-M9BWM CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-75AZ) SMC 34276935CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-75AZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51897307CDJ2L16-75A-M9NL34276953CDJ2L16-75AZ-M9NL-BCDJ2L16-75A-M9NL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-75AZ) SMC 34276953CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-75AZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51897316CDJ2L16-75A-M9NL334277057CDJ2L16-75AZ-M9NL3-BCDJ2L16-75A-M9NL3 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-75AZ) SMC 34277057CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-75AZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51897352CDJ2L16-75-F7PVL34278107CDJ2L16-75Z-M9PVL-ACDJ2L16-75-F7PVL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-75Z) SMC 34278107CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-75Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51897386CDJ2L16-75-H7BWS34277434CDJ2L16-75Z-M9BWS-BCDJ2L16-75-H7BWS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-75Z) SMC 34277434CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-75Z)SMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51897413CDJ2L16-75-M9BL434278378CDJ2L16-75Z-M9BL4-BCDJ2L16-75-M9BL4 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-75Z) SMC 34278378CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-75Z)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51897422CDJ2L16-75-M9BLS34277443CDJ2L16-75Z-M9BLS-BCDJ2L16-75-M9BLS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-75Z) SMC 34277443CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-75Z)SMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51897431CDJ2L16-75-M9BM34277784CDJ2L16-75Z-M9BM-BCDJ2L16-75-M9BM CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-75Z) SMC 34277784CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-75Z)SMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51897447CDJ2L16-75-M9BS34277425CDJ2L16-75Z-M9BS-BCDJ2L16-75-M9BS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-75Z) SMC 34277425CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-75Z)SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51897456CDJ2L16-75-M9BWM34277888CDJ2L16-75Z-M9BWM-BCDJ2L16-75-M9BWM CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-75Z) SMC 34277888CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-75Z)SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51897465CDJ2L16-75-M9BWZS34277486CDJ2L16-75Z-M9BWZS-BCDJ2L16-75-M9BWZS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-75Z) SMC 34277486CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-75Z)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51897474CDJ2L16-75-M9BZS34277477CDJ2L16-75Z-M9BZS-BCDJ2L16-75-M9BZS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-75Z) SMC 34277477CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-75Z)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51897535CDJ2L16-75S-M9B34277276CDJ2L16-75SZ-M9B-BCDJ2L16-75S-M9B CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-75SZ) SMC 34277276CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-75SZ)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51897544CDJ2L16-75S-M9BW34277285CDJ2L16-75SZ-M9BW-BCDJ2L16-75S-M9BW CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-75SZ) SMC 34277285CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-75SZ)SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51897571CDJ2L16-75T-B34277312CDJ2L16-75TZ-BCDJ2L16-75T-B CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-75TZ) SMC 34277312CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-75TZ)SMC1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51897623CDJ2L16-75T-H7PW34277337CDJ2L16-75TZ-M9PW-BCDJ2L16-75T-H7PW CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-75TZ) SMC 34277337CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-75TZ)SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51897641CDJ2L16-75T-M9BWL34277355CDJ2L16-75TZ-M9BWL-BCDJ2L16-75T-M9BWL CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-75TZ) SMC 34277355CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-75TZ)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51897666CDJ2L16-75T-M9NWM34277346CDJ2L16-75TZ-M9NWM-BCDJ2L16-75T-M9NWM CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-75TZ) SMC 34277346CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-75TZ)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする