曜日別特売

エアシリンダ 軸方向フート形 CDJ2L6-60

エアシリンダ 軸方向フート形 CDJ2L6-60 - SMCエアシリンダ 軸方向フート形 CDJ2L6-60 - SMCエアシリンダ 軸方向フート形 CDJ2L6-60 - SMCエアシリンダ 軸方向フート形 CDJ2L6-60 - SMCエアシリンダ 軸方向フート形 CDJ2L6-60 - SMCエアシリンダ 軸方向フート形 CDJ2L6-60 - SMCエアシリンダ 軸方向フート形 CDJ2L6-60 - SMCエアシリンダ 軸方向フート形 CDJ2L6-60 - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、
シリンダの長寿命化を計りました。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを
選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s(オプション)
・簡単な取付作業
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが
簡単に行うことができます。
・少ないピストンロッドのダレ
ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、
ピストンロッドのダレを少なくしました。

チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)60内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51898725CDJ2L6-60R-A93複動片ロッド
6,860
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
51898734CDJ2L6-60R-A93L複動片ロッド
7,520
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
51898743CDJ2L6-60R-A93LS複動片ロッド
5,040
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
51898752CDJ2L6-60R-A93S複動片ロッド
4,710
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
51898761CDJ2L6-60R-C73CLS複動片ロッド
6,140
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
51898777CDJ2L6-60R-C73CS複動片ロッド
5,810
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
51898786CDJ2L6-60R-C80C複動片ロッド
8,950
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
51898804CDJ2L6-60R-M9BL3複動片ロッド
13,290
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
51898813CDJ2L6-60R-M9BLS複動片ロッド
6,140
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
51898822CDJ2L6-60R-M9BM複動片ロッド
9,390
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
51898831CDJ2L6-60R-M9BWLS複動片ロッド
6,420
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
51898847CDJ2L6-60R-M9BWS複動片ロッド
6,090
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
51898856CDJ2L6-60R-M9N複動片ロッド
9,280
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
51898865CDJ2L6-60R-M9NL複動片ロッド
9,940
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
51898874CDJ2L6-60R-M9NLS複動片ロッド
6,250
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
51898883CDJ2L6-60R-M9NS複動片ロッド
5,920
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
51898892CDJ2L6-60R-M9NWL複動片ロッド
10,270
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
51898795CDJ2L6-60R-F9NW複動片ロッド
10,730
取扱い終了
返品不可
51898901CDJ2L6-60SR-M9BL単動押出し
8,530
取扱い終了
返品不可
51898917CDJ2L6-60SR-M9BW単動押出し
8,430
取扱い終了
返品不可
51898926CDJ2L6-60SR-M9BWL単動押出し
9,030
取扱い終了
返品不可
51898935CDJ2L6-60SR-M9BWS単動押出し
5,230
取扱い終了
返品不可
51898944CDJ2L6-60SR-M9PLS単動押出し
5,380
取扱い終了
返品不可
51898953CDJ2L6-60SR-M9PSAPC単動押出し
12,130
取扱い終了
返品不可
51898962CDJ2L6-60T-M9BWL単動引込み
9,030
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする