曜日別特売

エアシリンダ/複動両ロッド CDJ2WB6

エアシリンダ/複動両ロッド CDJ2WB6 - SMCエアシリンダ/複動両ロッド CDJ2WB6 - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、
シリンダの長寿命化を計りました。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを
選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s(オプション)
・簡単な取付作業
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが
簡単に行うことができます。
・少ないピストンロッドのダレ
ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、
ピストンロッドのダレを少なくしました。""

チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド内容量1個
全17種類を絞り込む
ストローク(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51915236CDJ2WB6-150-B150
5,670
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
51915385CDJ2WB6-70-B70
4,350
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
51915227CDJ2WB6-10-C73LS10
5,400
取扱い終了
返品不可
51915245CDJ2WB6-15-M9BL15
9,250
取扱い終了
返品不可
51915254CDJ2WB6-15-M9BS15
5,700
取扱い終了
返品不可
51915263CDJ2WB6-15-M9BWLS15
6,250
取扱い終了
返品不可
51915272CDJ2WB6-15-M9BWS15
5,950
取扱い終了
返品不可
51915281CDJ2WB6-15-M9BWSDPC15
13,150
取扱い終了
返品不可
51915297CDJ2WB6-30-M9B30
8,750
取扱い終了
返品不可
51915306CDJ2WB6-45-F9BWL45
12,100
取扱い終了
返品不可
51915315CDJ2WB6-45-M9BWL45
10,100
取扱い終了
返品不可
51915324CDJ2WB6-50-A93L50
7,700
取扱い終了
返品不可
51915333CDJ2WB6-50-C73L50
8,500
取扱い終了
返品不可
51915342CDJ2WB6-60-A93L60
7,700
取扱い終了
返品不可
51915351CDJ2WB6-60-C73L360
11,150
取扱い終了
返品不可
51915367CDJ2WB6-60-H7BZ60
11,100
取扱い終了
返品不可
51915376CDJ2WB6-60-M9N60
9,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする