曜日別特売

エアシリンダ/複動両ロッド CDJ2WF6

エアシリンダ/複動両ロッド CDJ2WF6 - SMCエアシリンダ/複動両ロッド CDJ2WF6 - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、
シリンダの長寿命化を計りました。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを
選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s(オプション)
・簡単な取付作業
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが
簡単に行うことができます。
・少ないピストンロッドのダレ
ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、
ピストンロッドのダレを少なくしました。""

チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51916286CDJ2WF6-65-B65
4,440
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
51916295CDJ2WF6-65-M9NL65
11,260
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
51916243CDJ2WF6-15-M9BL15
9,330
取扱い終了
返品不可
51916252CDJ2WF6-30-A9330
6,830
取扱い終了
返品不可
51916261CDJ2WF6-30-H7BL30
10,230
取扱い終了
返品不可
51916277CDJ2WF6-45-H7B45
9,880
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする