曜日別特売

ステンレスシリンダ CDJ5B16SR

ステンレスシリンダ CDJ5B16SR - SMCステンレスシリンダ CDJ5B16SR - SMCステンレスシリンダ CDJ5B16SR - SMCステンレスシリンダ CDJ5B16SR - SMCステンレスシリンダ CDJ5B16SR - SMCステンレスシリンダ CDJ5B16SR - SMCステンレスシリンダ CDJ5B16SR - SMCステンレスシリンダ CDJ5B16SR - SMC

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)
外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。
・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド内容量1個
全24種類を絞り込む
ストローク(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51923681CDJ5B16SR-100-B100
6,900
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
51923697CDJ5B16SR-120-B120
7,200
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
51923706CDJ5B16SR-120-H7BAL120
22,550
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
51923715CDJ5B16SR-150-H7BAZ150
23,510
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51923724CDJ5B16SR-15-H7BAZS15
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51923733CDJ5B16SR-16-H7BAL16
21,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
51923742CDJ5B16SR-175-B175
7,800
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
51923751CDJ5B16SR-17-H7BAL17
21,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
51923767CDJ5B16SR-180-B180
8,100
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
51923776CDJ5B16SR-180-H7BAL180
23,450
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
51923785CDJ5B16SR-180-H7BAL3180
29,220
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
51923794CDJ5B16SR-200-B200
8,100
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
51923803CDJ5B16SR-200-H7BAL200
23,450
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
51923812CDJ5B16SR-200-H7BALS200
17,670
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
51923821CDJ5B16SR-20-H7BAL20
21,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
51923837CDJ5B16SR-25-B25
6,150
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51923846CDJ5B16SR-30-H7BALS30
15,720
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51923855CDJ5B16SR-30R-H7BAL30
21,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
51923864CDJ5B16SR-30R-H7BALS30
15,720
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
51923873CDJ5B16SR-45-H7BALS45
15,870
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
51923882CDJ5B16SR-45-H7BAZS45
16,200
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
51923891CDJ5B16SR-50-H7BALS50
16,020
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
51923907CDJ5B16SR-60-H7BAZS60
16,350
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
51923916CDJ5B16SR-90-B90
6,900
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする