曜日別特売

ロックアップシリンダ CDL1F63

ロックアップシリンダ CDL1F63 - SMCロックアップシリンダ CDL1F63 - SMCロックアップシリンダ CDL1F63 - SMCロックアップシリンダ CDL1F63 - SMCロックアップシリンダ CDL1F63 - SMCロックアップシリンダ CDL1F63 - SMCロックアップシリンダ CDL1F63 - SMCロックアップシリンダ CDL1F63 - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド内容量1個
全76種類を絞り込む
ストローク(mm)
76種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51957245CDL1F63-1000F-M9BW31000
79,810
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957254CDL1F63-1000F-M9NWSDPC1000
80,690
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957263CDL1F63-100F-H100
45,710
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957272CDL1F63-100F-HJ100
49,610
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957281CDL1F63-100F-HJ-M9BW100
56,050
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957297CDL1F63-1100F-M9BW31100
82,230
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957306CDL1F63-1200F-A931200
78,380
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957315CDL1F63-1200F-M9BW31200
84,650
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957324CDL1F63-125B-J59WLS125
52,090
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957333CDL1F63-125F-J59125
56,540
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957342CDL1F63-150B-A54150
54,450
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957351CDL1F63-150B-J150
51,370
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957367CDL1F63-150B-JN150
51,370
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957376CDL1F63-150B-JN-K59WL150
62,320
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957385CDL1F63-150B-K59WL150
57,860
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957394CDL1F63-150B-M9BAL150
55,660
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957403CDL1F63-150B-M9BWL150
54,010
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957421CDL1F63-150F-M9BW150
53,350
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957437CDL1F63-175F-A53L175
56,320
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957446CDL1F63-175F-A54175
55,660
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957455CDL1F63-190F-R-A54190
55,660
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957464CDL1F63-200B-M9B200
54,010
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957473CDL1F63-200B-M9BSDPC200
58,410
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957482CDL1F63-200F-M9BL200
54,670
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957491CDL1F63-230B230
49,340
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957507CDL1F63-250B250
49,340
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957516CDL1F63-250B-M9BAZ250
58,740
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957525CDL1F63-250B-Y59BL250
56,760
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957534CDL1F63-250F-A54250
56,870
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957543CDL1F63-250F-J250
54,890
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957552CDL1F63-250F-M9BW250
55,770
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957561CDL1F63-250F-M9BWL250
56,430
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957577CDL1F63-250F-Z73L250
54,560
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957586CDL1F63-300B-Y7BWL300
59,840
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957595CDL1F63-300F-A53L300
58,740
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957604CDL1F63-300F-A54L300
58,740
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957613CDL1F63-300F-A54Z300
59,510
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957622CDL1F63-300F-J59WLS300
55,720
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957631CDL1F63-300F-M9BL4300
64,240
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957647CDL1F63-300F-M9BWL300
57,640
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957656CDL1F63-350B-A54350
59,290
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957665CDL1F63-350B-A64350
57,420
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957674CDL1F63-350B-A90350
54,120
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957683CDL1F63-350B-A93350
55,440
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957692CDL1F63-350F-J59WLS350
56,930
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957701CDL1F63-350F-M9BW350
58,190
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957717CDL1F63-400F-A53400
60,500
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957726CDL1F63-400F-A54400
60,500
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957735CDL1F63-400F-B53400
60,500
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51957744CDL1F63-400F-B53S400
56,430
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする