曜日別特売

ロックアップシリンダ CDL1L40

ロックアップシリンダ CDL1L40 - SMCロックアップシリンダ CDL1L40 - SMCロックアップシリンダ CDL1L40 - SMCロックアップシリンダ CDL1L40 - SMCロックアップシリンダ CDL1L40 - SMCロックアップシリンダ CDL1L40 - SMCロックアップシリンダ CDL1L40 - SMCロックアップシリンダ CDL1L40 - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド内容量1個
全30種類を絞り込む
ストローク(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51960991CDL1L40-150F150
30,640
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
51961007CDL1L40-175B-Z73L175
36,800
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51961016CDL1L40-300B300
32,620
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51961025CDL1L40-300B-Z73300
37,460
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51961034CDL1L40-300F-M9BW4300
46,370
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51961043CDL1L40-300F-M9BZS300
36,250
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51961052CDL1L40-365F365
33,940
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51961061CDL1L40-400B-KN400
43,450
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51961077CDL1L40-400B-KN-A34C400
57,750
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51961086CDL1L40-400F400
33,940
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51961095CDL1L40-400F-A93L400
38,560
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51961104CDL1L40-400F-KN-A34C400
57,750
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51961113CDL1L40-430F430
35,260
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51961122CDL1L40-450F-A533450
47,140
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51961131CDL1L40-450F-A543450
47,140
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51961147CDL1L40-450F-J-Y7BW3450
57,090
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51961156CDL1L40-500B-A33500
46,480
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51961165CDL1L40-500B-M9BW500
41,970
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
51961174CDL1L40-500B-M9BWL500
42,630
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
51961183CDL1L40-500B-Y7BWL500
44,830
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51961192CDL1L40-50B-K-M9BW50
40,540
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
51961201CDL1L40-50B-K-M9BWL50
41,200
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
51961217CDL1L40-550F-Z73550
42,130
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
51961226CDL1L40-560B-J59L560
47,850
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51961235CDL1L40-600F-A54600
45,100
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51961244CDL1L40-600F-A93LS600
39,440
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51961253CDL1L40-600F-M9BL600
44,110
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51961262CDL1L40-600F-M9BW600
44,000
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51961271CDL1L40-75B-G5975
39,880
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51961287CDL1L40-800-M9BL-X51800
63,360
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする