SMC
ファインロックシリンダ CDLA2FH50
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51989567
CDLA2FH50-1000-D
CADデータダウンロード
1000
ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック
¥
69,800
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51989576
CDLA2FH50-600-E
CADデータダウンロード
600
ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)
¥
60,120
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51989585
CDLA2FH50-650-D-A53
650
複動片ロッド
¥
70,130
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51989594
CDLA2FH50-750-D-K59LS
CADデータダウンロード
750
ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック
¥
69,850
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください