SMC
ファインロックシリンダ CDLA2T100TN
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52000365
CDLA2T100TN-100-E
CADデータダウンロード
100
ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)
¥
101,420
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52000374
CDLA2T100TN-210-D-K59W
CADデータダウンロード
210
ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック
¥
117,040
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52000383
CDLA2T100TN-220-D
CADデータダウンロード
220
ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック
¥
107,030
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52000392
CDLA2T100TN-230-D
CADデータダウンロード
230
ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック
¥
107,030
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52000401
CDLA2T100TN-230-D-K59W
CADデータダウンロード
230
ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック
¥
117,040
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52000417
CDLA2T100TN-230-D-K59WS
CADデータダウンロード
230
ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック
¥
111,600
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52000426
CDLA2T100TN-250-D
CADデータダウンロード
250
ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック
¥
107,030
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52000435
CDLA2T100TN-250-D-K59W
CADデータダウンロード
250
ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック
¥
117,040
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52000444
CDLA2T100TN-250-D-K59WS
CADデータダウンロード
250
ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック
¥
111,600
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52000453
CDLA2T100TN-800-D-A533
800
複動片ロッド
¥
138,930
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください