曜日別特売

ファインロックシリンダ CDLG1LA20

ファインロックシリンダ CDLG1LA20 - SMCファインロックシリンダ CDLG1LA20 - SMCファインロックシリンダ CDLG1LA20 - SMCファインロックシリンダ CDLG1LA20 - SMCファインロックシリンダ CDLG1LA20 - SMCファインロックシリンダ CDLG1LA20 - SMCファインロックシリンダ CDLG1LA20 - SMCファインロックシリンダ CDLG1LA20 - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)20タイプ(A) 無給油/エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc(ロック開放ポート) M5x0.8(シリンダポート)シリンダ追記号(-) ジャバラなし内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52009833CDLG1LA20-180-D(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) オートスイッチなし180
36,470
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
52009842CDLG1LA20-180-D-M9B(D) スプリング・空気圧併用ロックM9B180
42,630
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
52009851CDLG1LA20-180-E-M9B(E) スプリングロック (排気ロック)M9B180
42,630
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
52009867CDLG1LA20-180-P-M9B(P) 空気圧ロック (加圧ロック)M9B180
42,630
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
52009876CDLG1LA20-250-E-A93(E) スプリングロック (排気ロック)A93250
40,980
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
52009885CDLG1LA20-300-E-A93(E) スプリングロック (排気ロック)A93300
41,530
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
52009894CDLG1LA20-350-E-A93(E) スプリングロック (排気ロック)A93350
42,080
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする