曜日別特売

ファインロックシリンダ CDLG1LN20

ファインロックシリンダ CDLG1LN20 - SMCファインロックシリンダ CDLG1LN20 - SMCファインロックシリンダ CDLG1LN20 - SMCファインロックシリンダ CDLG1LN20 - SMCファインロックシリンダ CDLG1LN20 - SMCファインロックシリンダ CDLG1LN20 - SMCファインロックシリンダ CDLG1LN20 - SMCファインロックシリンダ CDLG1LN20 - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)20タイプ(N) 無給油/ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号(-) ジャバラなし内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52010436CDLG1LN20-100-E(E) スプリングロック (排気ロック)(-) オートスイッチなし100
33,330
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
52010445CDLG1LN20-100-E-M9BWL(E) スプリングロック (排気ロック)M9BW100
40,700
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
52010454CDLG1LN20-125-E(E) スプリングロック (排気ロック)(-) オートスイッチなし125
33,610
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
52010463CDLG1LN20-125-E-M9BWL(E) スプリングロック (排気ロック)M9BW125
40,980
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
52010472CDLG1LN20-150-P-A93S(P) 空気圧ロック (加圧ロック)A93150
35,700
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
52010481CDLG1LN20-200-E(E) スプリングロック (排気ロック)(-) オートスイッチなし200
34,430
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
52010497CDLG1LN20-200-P(P) 空気圧ロック (加圧ロック)(-) オートスイッチなし200
34,430
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
52010506CDLG1LN20-200-P-A93S(P) 空気圧ロック (加圧ロック)A93200
36,250
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
52010515CDLG1LN20-215-P-A93(P) 空気圧ロック (加圧ロック)A93215
38,940
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
52010524CDLG1LN20-300-E(E) スプリングロック (排気ロック)(-) オートスイッチなし300
35,530
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
52010533CDLG1LN20-50-E(E) スプリングロック (排気ロック)(-) オートスイッチなし50
32,780
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする