SMC
ファインロックシリンダ CDLG1TA25
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)
25
タイプ
(A) 無給油/エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc(ロック開放ポート) M5x0.8(シリンダポート)
シリンダ追記号
(-) ジャバラなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52011075
CDLG1TA25-150-E-M9BL
CADデータダウンロード
(E) スプリングロック (排気ロック)
150
M9B
¥
46,040
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52011084
CDLG1TA25-15-P
CADデータダウンロード
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
15
(-) オートスイッチなし
¥
37,840
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52011093
CDLG1TA25-25-E
CADデータダウンロード
(E) スプリングロック (排気ロック)
25
(-) オートスイッチなし
¥
37,840
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください