曜日別特売

ファインロックシリンダ CDLG1UA20

ファインロックシリンダ CDLG1UA20 - SMCファインロックシリンダ CDLG1UA20 - SMCファインロックシリンダ CDLG1UA20 - SMCファインロックシリンダ CDLG1UA20 - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)100タイプ(A) 無給油/エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc(ロック開放ポート) M5x0.8(シリンダポート)シリンダ追記号(-) ジャバラなし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52011452CDLG1UA20-100-D(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) オートスイッチなし
35,090
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
52011461CDLG1UA20-100-D-M9BWL(D) スプリング・空気圧併用ロックM9BW
42,460
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
52011477CDLG1UA20-100-E-M9BWL(E) スプリングロック (排気ロック)M9BW
42,460
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする