SMC
ファインロックシリンダ CDLJ2D16
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52012511
CDLJ2D16-100-D
CADデータダウンロード
100
ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック
¥
31,520
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52012527
CDLJ2D16-100-P
CADデータダウンロード
100
ロック:(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
¥
31,520
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
52012536
CDLJ2D16-150-E
CADデータダウンロード
150
ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)
¥
32,010
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52012545
CDLJ2D16-150-E-H7BAL
150
複動片ロッド
¥
43,010
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52012554
CDLJ2D16-15-E-C73L3
15
複動片ロッド
¥
39,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52012563
CDLJ2D16-60-E-H7CZ3
60
複動片ロッド
¥
45,490
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください