ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQA40

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQA40 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQA40 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQA40 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQA40 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQA40 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQA40 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQA40 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQA40 - SMC

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全184種類を絞り込む
ストローク(mm)
184種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52027455CDLQA40-100DC-B-J79WSDPC3100
45,760
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027464CDLQA40-100DC-B-M9BL100
32,890
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027473CDLQA40-100DC-B-M9BW100
32,780
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027482CDLQA40-100DC-B-M9BWL100
33,440
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027491CDLQA40-100DC-F-M9B100
32,230
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027507CDLQA40-100DC-F-M9BWVSDPC100
37,840
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027516CDLQA40-100DC-F-XC35100
28,930
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027525CDLQA40-100DCM-B-A73100
31,300
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027534CDLQA40-100DCM-B-M9N100
32,840
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027543CDLQA40-100DCM-B-P4DWSC100
43,730
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027552CDLQA40-100DCM-B-P4DWSCS100
35,370
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027561CDLQA40-100DCM-B-P5DWL100
42,410
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027577CDLQA40-100DCM-B-P5DWSCS100
35,370
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027586CDLQA40-100DCM-F-F7BAL100
37,680
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027595CDLQA40-100DCM-F-M9BW100
33,170
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027604CDLQA40-100DCM-F-P4DWSC100
43,730
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027613CDLQA40-100D-F-A73100
29,700
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027622CDLQA40-100D-F-A73HL100
30,360
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027631CDLQA40-100D-F-A93100
28,820
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027647CDLQA40-100D-F-M9BAV100
33,880
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027656CDLQA40-100D-F-M9BL3100
34,820
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027665CDLQA40-100DM-B-A90L100
28,550
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027674CDLQA40-100DM-B-M9BV100
32,290
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027683CDLQA40-100DM-B-M9BVL100
32,950
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027692CDLQA40-100DM-B-M9BVSDPC100
36,690
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027701CDLQA40-100DM-B-M9BVSDPCS100
31,240
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027717CDLQA40-100DM-B-M9BW100
31,960
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027726CDLQA40-100DM-B-M9BWSDPC100
36,360
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027735CDLQA40-100DM-B-P4DWSC100
42,520
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027744CDLQA40-100DM-B-P4DWSCS-XC35100
36,470
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027753CDLQA40-100DM-B-P4DWSC-XC35100
44,830
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027762CDLQA40-100DM-B-P5DWSC100
42,520
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027771CDLQA40-100DM-F-M9BA100
33,610
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027787CDLQA40-100DM-F-M9BAL100
34,270
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027796CDLQA40-100DM-F-M9BASDPC100
38,010
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027805CDLQA40-10DC-F10
23,650
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027814CDLQA40-10DCM-B10
24,040
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027823CDLQA40-10DCM-B-M9B10
29,650
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027832CDLQA40-10DCM-F10
24,040
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027841CDLQA40-10D-F-A93L410
30,580
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027857CDLQA40-10DM-F-M9N10
28,660
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027866CDLQA40-15D-B-A73L15
27,560
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027875CDLQA40-15D-B-M9N15
28,440
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027884CDLQA40-15D-B-M9NL15
29,100
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027893CDLQA40-20D-B-A7320
27,060
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027902CDLQA40-20D-B-A73C20
28,380
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027911CDLQA40-20D-B-M9NWL20
29,590
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027927CDLQA40-20DC-B20
23,980
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027936CDLQA40-20D-F-A9320
26,180
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52027945CDLQA40-20D-F-M9BV20
29,260
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする