ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQA50

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQA50 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQA50 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQA50 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQA50 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQA50 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQA50 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQA50 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQA50 - SMC

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全146種類を絞り込む
ストローク(mm)
146種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52029284CDLQA50-100D-B-A93L100
31,300
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52029293CDLQA50-100D-B-A93LS100
29,260
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52029302CDLQA50-100D-B-P4DWL100
42,630
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52029311CDLQA50-100D-B-P4DWSC100
43,950
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52029327CDLQA50-100DC-B-M9BAL100
36,960
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52029336CDLQA50-100DC-B-M9BVSDPC100
39,380
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52029345CDLQA50-100DC-B-M9BWSDPC3100
44,330
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52029354CDLQA50-100DC-B-P5DWL100
43,890
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52029363CDLQA50-100DC-F-A73100
32,780
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52029372CDLQA50-100DC-F-M9BVL3100
39,220
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52029381CDLQA50-100DCM-B-A73L100
33,880
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52029397CDLQA50-100DCM-B-M9BVSDPC100
39,820
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52029406CDLQA50-100DCM-B-M9BWVSDPC100
40,150
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52029433CDLQA50-100DCM-B-P4DWSC100
45,650
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52029442CDLQA50-100DCM-B-P4DWSCS100
37,290
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52029451CDLQA50-100DCM-B-P5DWL100
44,330
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52029467CDLQA50-100DCM-B-P5DWSC100
45,650
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52029476CDLQA50-100DCM-F-A73C100
34,540
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52029485CDLQA50-100DCM-F-A93L100
33,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52029494CDLQA50-100DCM-F-M9B100
34,540
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52029503CDLQA50-100DCM-F-M9BAL100
37,400
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52029512CDLQA50-100DCM-F-M9BWL100
35,750
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52029521CDLQA50-100DCM-F-M9BWZ100
36,410
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52029537CDLQA50-100D-F-A73HL100
32,180
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52029546CDLQA50-100D-F-A73S100
29,370
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52029555CDLQA50-100D-F-P5DWSC100
43,950
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52029564CDLQA50-100DM-B-A73H100
31,960
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52029573CDLQA50-100DM-B-A93L100
31,740
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52029582CDLQA50-100DM-F-A73S100
29,810
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52029591CDLQA50-100DM-F-M9BL100
33,940
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52029607CDLQA50-100DM-F-P5DWSC100
44,390
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52029616CDLQA50-10D-B-A93L10
28,330
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52029625CDLQA50-10DC-B10
25,520
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52029634CDLQA50-10DC-F-M9B10
31,130
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52029643CDLQA50-10D-F-M9BV10
30,750
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52029652CDLQA50-15D-B-M9BWZ15
31,900
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52029661CDLQA50-15DC-F15
25,690
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52029677CDLQA50-15D-F-A93LS15
26,460
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52029686CDLQA50-15D-F-M9B15
30,030
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52029704CDLQA50-15DM-F-M9BW15
31,020
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52029713CDLQA50-20DC-B-F7BV20
32,340
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52029722CDLQA50-20D-F-M9NV20
31,080
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52029731CDLQA50-20DM-F-M9BS20
27,830
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52029747CDLQA50-25D-B-A73HL25
29,700
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52029756CDLQA50-25D-B-M9BWSDPC25
35,310
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52029765CDLQA50-25DC-B25
26,020
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52029774CDLQA50-25DC-B-M9BASDPC25
38,230
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52029783CDLQA50-25DC-B-M9BWSDPC25
36,580
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52029792CDLQA50-25DCM-B25
26,460
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52029801CDLQA50-25D-F-A73HL25
29,700
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする