曜日別特売

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQA63

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQA63 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQA63 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQA63 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQA63 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQA63 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQA63 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQA63 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQA63 - SMC

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全136種類を絞り込む
ストローク(mm)
136種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52030745CDLQA63-100D-B-M9BASDPC100
46,640
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52030754CDLQA63-100D-B-M9BL100
40,700
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52030763CDLQA63-100D-B-M9BV100
40,920
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52030772CDLQA63-100D-B-M9NV100
40,920
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52030781CDLQA63-100DC-B-A73L100
40,920
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52030797CDLQA63-100DC-B-A93V100
40,040
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52030806CDLQA63-100DC-B-A93VL100
40,700
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52030815CDLQA63-100DC-B-J79CL100
44,440
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52030824CDLQA63-100DC-B-J79WSDPC100
48,730
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52030833CDLQA63-100DC-B-M9BAL3100
48,680
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52030842CDLQA63-100DC-B-M9BWSDPC100
46,530
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52030851CDLQA63-100DC-B-M9BWSDPC3100
51,810
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52030867CDLQA63-100DC-B-M9BWZ100
43,450
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52030876CDLQA63-100DC-B-P4DWZ100
52,690
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52030885CDLQA63-100DC-B-P5DWSC100
52,690
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52030894CDLQA63-100DC-B-P5DWZ100
52,690
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52030903CDLQA63-100DC-F-A73L100
40,920
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52030912CDLQA63-100DC-F-J79WL100
44,990
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52030921CDLQA63-100DCM-B-M9B100
42,080
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52030937CDLQA63-100DCM-B-M9BL100
42,740
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52030946CDLQA63-100DCM-B-M9BW100
42,630
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52030955CDLQA63-100DCM-B-M9NV100
42,960
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52030982CDLQA63-100DCM-B-P4DWSC100
53,190
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52030991CDLQA63-100DCM-B-P5DWSC100
53,190
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52031007CDLQA63-100DCM-B-XC35100
38,780
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52031016CDLQA63-100DCM-F-M9B100
42,080
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52031025CDLQA63-100DCM-F-M9BAL100
44,940
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52031034CDLQA63-100DCM-F-M9BL100
42,740
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52031043CDLQA63-100DCM-F-M9BWL100
43,290
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52031052CDLQA63-100DCM-F-M9NV100
42,960
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52031061CDLQA63-100DCM-F-P5DWL100
51,870
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52031077CDLQA63-100D-F-A73C100
40,040
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52031086CDLQA63-100D-F-A73HL100
39,380
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52031095CDLQA63-100D-F-M9BL100
40,700
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52031104CDLQA63-100D-F-M9BZ100
41,470
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52031113CDLQA63-100DM-B-M9BL100
41,200
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52031122CDLQA63-100DM-B-M9BVL100
42,080
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52031131CDLQA63-100DM-B-M9BW100
41,090
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52031147CDLQA63-100DM-B-M9NSDPC3100
50,270
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52031156CDLQA63-100DM-B-P5DWL100
50,330
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52031165CDLQA63-100DM-B-P5DWSC100
51,650
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52031174CDLQA63-100DM-F-A93100
38,340
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52031183CDLQA63-100DM-F-M9BA100
42,740
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52031192CDLQA63-100DM-F-M9BAL100
43,400
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52031201CDLQA63-100DM-F-M9BL100
41,200
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52031217CDLQA63-100DM-F-P5DWL100
50,330
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52031226CDLQA63-100DM-F-P5DWSC100
51,650
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52031235CDLQA63-100DM-F-P5DWSCS100
43,290
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52031244CDLQA63-10D-B-M9BL10
35,750
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52031253CDLQA63-10D-B-M9NV10
35,970
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする