曜日別特売

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB20

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB20 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB20 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB20 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB20 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB20 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB20 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB20 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB20 - SMC

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52033213CDLQB20-10D-B-M9B10
23,050
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52033222CDLQB20-10DC-B-M9BVL10
25,470
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52033231CDLQB20-10DCM-F10
18,590
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52033247CDLQB20-10DM-B-A93L10
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52033256CDLQB20-10DM-B-M9BWVLS10
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52033265CDLQB20-10DM-B-M9NWVLS10
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52033274CDLQB20-11DM-B-M9NL11
24,310
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52033283CDLQB20-12DCM-B-M9B12
24,310
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52033292CDLQB20-12DM-B-M9NL12
24,310
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52033301CDLQB20-12DM-F12
17,820
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52033317CDLQB20-13DM-B-M9NL13
24,310
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52033326CDLQB20-14DM-B-M9NL14
24,310
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52033335CDLQB20-15D-B-A93VL15
22,280
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
52033344CDLQB20-15D-B-M9PWSDPC15
28,110
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
52033353CDLQB20-15DCM-B-M9BW15
24,860
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52033362CDLQB20-15DCM-B-M9BWVSDPCS15
24,310
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52033371CDLQB20-15DM-B-M9BVL15
24,970
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52033387CDLQB20-15DM-B-M9BW15
23,980
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52033396CDLQB20-15DM-B-M9NL15
24,310
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52033405CDLQB20-15DM-B-M9PVL15
24,970
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52033414CDLQB20-15DM-F-M9B15
23,430
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52033423CDLQB20-15DM-F-M9BVL15
24,970
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52033432CDLQB20-18DM-B-M9NL18
24,420
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52033441CDLQB20-18DM-F18
17,930
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52033457CDLQB20-20D-B-M9BV20
24,150
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52033466CDLQB20-20D-B-M9BVL20
24,810
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52033475CDLQB20-20D-B-M9NV20
24,150
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52033484CDLQB20-20DC-F-M9BW20
24,700
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52033493CDLQB20-20DCM-B-M9BW20
24,970
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52033502CDLQB20-20DCM-B-M9BWVSDPC20
30,030
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52033511CDLQB20-20DCM-F20
18,810
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52033527CDLQB20-20DCM-F-M9BWVSDPC20
30,030
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52033536CDLQB20-20D-F-A9320
21,070
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52033545CDLQB20-20D-F-M9NV20
24,150
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52033554CDLQB20-20DM-F-A9320
21,340
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52033563CDLQB20-20DM-F-M9BWV20
24,750
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52033572CDLQB20-20DM-F-M9BWVSAPC20
29,150
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52033581CDLQB20-20DM-F-M9PV20
24,420
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52033597CDLQB20-25D-B-A9025
19,860
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52033606CDLQB20-25D-B-M9B25
23,380
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52033615CDLQB20-25D-B-M9BWL25
24,590
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52033624CDLQB20-25D-B-M9BWVS25
21,180
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52033633CDLQB20-25DC-B-M9NVL25
25,800
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52033642CDLQB20-25DCM-B-M9BW25
25,080
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52033651CDLQB20-25DCM-B-M9BWSDPC25
29,480
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52033667CDLQB20-25DCM-F-M9BWSDPC25
29,480
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52033676CDLQB20-25D-F-A9025
19,860
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52033685CDLQB20-25D-F-M9NWSDPC25
28,330
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52033694CDLQB20-25DM-B-M9BL25
24,310
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52033703CDLQB20-25DM-F-M9B25
23,650
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする