曜日別特売

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB32

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB32 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB32 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB32 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB32 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB32 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB32 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB32 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB32 - SMC

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52035155CDLQB32-100D-B-A93L3100
28,160
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52035164CDLQB32-100D-B-A93L5100
32,230
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52035173CDLQB32-100D-B-M9B100
27,670
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52035182CDLQB32-100D-B-M9BAL100
30,530
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52035207CDLQB32-100DC-B-J79C100
30,910
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52035216CDLQB32-100DC-B-M9BWSDPC100
33,660
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52035225CDLQB32-100DC-B-M9BWSDPC5100
49,500
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52035234CDLQB32-100DC-B-M9BWVSDPC100
34,320
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52035243CDLQB32-100DC-B-M9BWVSDPC5100
51,150
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52035252CDLQB32-100DC-F-M9BAL100
31,570
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52035261CDLQB32-100DCM-F-A73100
27,780
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52035277CDLQB32-100D-F-A93L5100
32,230
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52035286CDLQB32-100D-F-M9BW100
28,220
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52035295CDLQB32-100D-F-M9BWL100
28,880
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52035304CDLQB32-100DM-F-M9NAVL100
31,570
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52035313CDLQB32-10D-F-M9BVL10
26,240
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52035322CDLQB32-10D-F-M9BVZ10
26,900
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52035331CDLQB32-15DC-B-M9BWVSDPC15
31,520
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52035347CDLQB32-15DC-F-M9BWS15
23,380
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52035365CDLQB32-20D-B-M9BVL20
26,570
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52035374CDLQB32-20D-B-M9BVLS20
22,990
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52035383CDLQB32-20D-B-M9NZ20
26,570
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52035392CDLQB32-20D-B-M9PL20
25,910
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52035401CDLQB32-20DC-B-M9BL20
26,730
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52035417CDLQB32-20DCM-F-F7BAL20
31,520
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52035444CDLQB32-20D-F-M9BVL20
26,570
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52035453CDLQB32-20D-F-M9BVZ20
27,230
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52035462CDLQB32-20D-F-M9BWSDPC20
29,980
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52035471CDLQB32-20DM-B-J79C20
27,610
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52035487CDLQB32-20DM-F-M9BWS20
22,880
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52035496CDLQB32-25D-B-A93V25
23,650
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52035505CDLQB32-25D-B-M9BASDPC25
31,790
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52035514CDLQB32-25D-B-M9BVL25
26,730
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52035523CDLQB32-25D-B-M9BWVSDPC25
30,800
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52035541CDLQB32-25DC-B-M9NW25
26,790
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52035557CDLQB32-25DCM-B-A73L25
25,960
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52035566CDLQB32-25DCM-B-M9BW25
27,170
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52035575CDLQB32-25DCM-F25
21,010
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52035584CDLQB32-30D-B-A93LS30
21,780
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52035593CDLQB32-30DC-B-F7BV30
27,280
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52035602CDLQB32-30DC-B-M9N30
26,620
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52035611CDLQB32-30DC-B-M9NW30
26,950
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52035627CDLQB32-30DC-F-M9NWSDPC330
36,630
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52035636CDLQB32-30DCM-B-J79W30
29,540
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52035645CDLQB32-30DCM-B-J79WSDPC30
33,940
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52035654CDLQB32-30DCM-B-M9B30
26,790
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52035663CDLQB32-30DCM-B-M9BA30
28,990
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52035672CDLQB32-30DCM-B-M9BAL30
29,650
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52035681CDLQB32-30DCM-B-M9BV30
27,670
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52035697CDLQB32-30DCM-B-M9BVL30
28,330
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする