ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB40

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB40 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB40 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB40 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB40 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB40 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB40 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB40 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB40 - SMC

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全172種類を絞り込む
ストローク(mm)
172種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52036232CDLQB40-100D-B-A93L100
29,480
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036241CDLQB40-100D-B-F7BASBPC100
40,480
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036257CDLQB40-100D-B-M9BWSDPC100
35,970
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036266CDLQB40-100D-B-M9N100
31,240
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036302CDLQB40-100DCM-B-P4DWSC100
43,730
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036311CDLQB40-100DCM-B-P5DWL100
42,410
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036327CDLQB40-100DCM-F-M9BWL100
33,830
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036336CDLQB40-100D-F-A73100
29,700
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036345CDLQB40-100D-F-A93L100
29,480
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036354CDLQB40-100D-F-F7BASBPC100
40,480
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036363CDLQB40-100D-F-M9N100
31,240
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036372CDLQB40-100DM-B-P5DWL100
41,200
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036381CDLQB40-100DM-F-A93100
29,210
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036397CDLQB40-100DM-F-F7BAL100
36,470
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036406CDLQB40-100DM-F-P4DWSC100
42,520
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036415CDLQB40-10DC-B10
23,650
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036424CDLQB40-10DCM-F10
24,040
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036433CDLQB40-10DCM-F-F7BAVLS10
29,370
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036442CDLQB40-10DCM-F-M9B10
29,650
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036451CDLQB40-10DCM-F-M9BVS10
27,280
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036467CDLQB40-10DCM-F-M9BVSDPC10
34,930
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036476CDLQB40-10D-F-M9BL10
28,710
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036494CDLQB40-10DM-F-M9BWVS10
26,240
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036503CDLQB40-15D-B-A9315
26,020
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036512CDLQB40-15DC-B-M9BVLS15
27,390
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036521CDLQB40-15DC-F-M9BASDPC15
36,030
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036537CDLQB40-15DC-F-M9BW15
29,980
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036546CDLQB40-15DCM-F-F7BAVL15
34,870
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036555CDLQB40-15DCM-F-M9BL15
30,470
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036564CDLQB40-15DCM-F-M9BW15
30,360
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036573CDLQB40-15D-F-P5DWL15
38,010
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036582CDLQB40-15DM-B-M9BAVZ15
32,890
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036625CDLQB40-15DM-B-P4DWL15
38,390
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036634CDLQB40-15DM-B-P4DWSC15
39,710
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036643CDLQB40-15DM-B-P4DWSCS15
31,350
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036652CDLQB40-20D-B-M9BASDPC20
34,980
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036661CDLQB40-20D-B-P5DWSC20
39,490
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036677CDLQB40-20DC-F-F7BASDPC20
39,050
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036686CDLQB40-20DCM-F-P4DWL20
39,770
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036695CDLQB40-20DCM-F-P4DWL-XC3520
42,080
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036704CDLQB40-20DCM-F-XC3520
26,680
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036713CDLQB40-20D-F-F7BAL20
33,440
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036722CDLQB40-20DM-F-M9BWVMDPC320
40,480
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036731CDLQB40-25D-B-M9B25
28,550
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036747CDLQB40-25D-B-M9BW25
29,100
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036756CDLQB40-25DC-B-M9BWL25
30,970
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036765CDLQB40-25DC-F-F7BAVL25
34,820
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036774CDLQB40-25DC-F-M9BL25
30,420
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036792CDLQB40-25DCM-B-M9BW25
30,690
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52036801CDLQB40-25DCM-B-M9BWL25
31,350
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする