ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB50

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB50 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB50 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB50 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB50 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB50 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB50 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB50 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB50 - SMC

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全195種類を絞り込む
ストローク(mm)
195種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52037955CDLQB50-100D-B-A93Z100
31,960
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52037964CDLQB50-100D-B-M9BVM100
34,050
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52037973CDLQB50-100D-B-M9BVM3100
37,460
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52037982CDLQB50-100DCM-B-A73100
33,220
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52037991CDLQB50-100DCM-B-A79W100
34,540
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52038007CDLQB50-100DCM-B-M9B100
34,540
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52038016CDLQB50-100DCM-B-M9BAL100
37,400
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52038025CDLQB50-100DCM-B-P4DWSC100
45,650
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52038034CDLQB50-100DCM-B-P5DWSC100
45,650
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52038043CDLQB50-100DCM-F-M9B100
34,540
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52038052CDLQB50-100DCM-F-M9BW100
35,090
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52038061CDLQB50-100DCM-F-M9BWL100
35,750
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52038077CDLQB50-100DCM-F-M9BWSDPC100
39,490
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52038086CDLQB50-100D-F-A93100
30,640
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52038104CDLQB50-100D-F-M9BAL100
35,700
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52038113CDLQB50-100D-F-M9BAS100
31,130
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52038122CDLQB50-100D-F-M9BASDPC100
39,440
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52038131CDLQB50-100D-F-M9BVZ100
35,040
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52038147CDLQB50-100D-F-M9BWS100
30,310
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52038156CDLQB50-100D-F-M9NWS100
30,310
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52038165CDLQB50-100D-F-M9NWSDPC100
37,790
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52038174CDLQB50-100D-F-XC35100
29,540
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52038183CDLQB50-100DM-B-A79W100
33,280
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52038192CDLQB50-100DM-B-A79WL100
33,940
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52038201CDLQB50-100DM-B-P5DWSC100
44,390
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52038217CDLQB50-100DM-B-XC35100
29,980
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52038226CDLQB50-100DM-F-A73S100
29,810
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52038235CDLQB50-100DM-F-P5DWL100
43,070
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52038244CDLQB50-10D-B-M9PWVS10
27,670
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52038253CDLQB50-10D-B-M9PWVSDPCS10
29,870
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52038262CDLQB50-10DC-B10
25,520
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52038271CDLQB50-10DC-B-A72L10
30,470
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52038287CDLQB50-10DC-B-M9BV10
32,010
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52038296CDLQB50-10DM-B-A93VL10
29,430
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52038314CDLQB50-15D-B-M9BW15
30,580
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52038323CDLQB50-15D-B-M9BWZ15
31,900
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52038332CDLQB50-15DC-B-M9BWS15
28,770
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52038341CDLQB50-15DM-F-A93L15
28,930
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52038357CDLQB50-20D-B-A73H20
28,880
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52038366CDLQB50-20D-B-A73HZ20
30,200
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52038375CDLQB50-20D-B-M9BL20
30,860
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52038384CDLQB50-20D-B-P5DWSC20
41,310
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52038393CDLQB50-20DC-B-A9320
29,260
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52038402CDLQB50-20DC-B-P4DWZ20
42,570
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52038411CDLQB50-20DC-F-M9BL20
32,120
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52038427CDLQB50-20DCM-B20
26,290
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52038436CDLQB50-20D-F-M9B20
30,200
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52038445CDLQB50-20D-F-M9BL20
30,860
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52038454CDLQB50-20D-F-M9BWZ20
32,070
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52038463CDLQB50-20D-F-P5DWSC20
41,310
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする