曜日別特売

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB63

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB63 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB63 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB63 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB63 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB63 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB63 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB63 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB63 - SMC

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
155件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52039906CDLQB63-100DC-B-A73L100
40,920
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52039915CDLQB63-100DC-B-A93100
39,380
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52039924CDLQB63-100DC-B-J79W100
44,330
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52039933CDLQB63-100DC-B-M9BW100
42,130
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52039942CDLQB63-100DC-F-A80100
40,040
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52039951CDLQB63-100DCM-B-M9BWL100
43,290
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52039967CDLQB63-100DCM-B-M9BWSDPC100
47,030
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52039976CDLQB63-100DCM-B-M9NW100
42,630
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52039985CDLQB63-100DCM-B-M9P100
42,300
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52039994CDLQB63-100DCM-B-M9PWL100
43,290
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52040012CDLQB63-100DCM-B-P4DWSC-XC35100
55,500
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52040021CDLQB63-100DCM-B-P4DWZ100
53,190
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52040037CDLQB63-100DCM-B-P5DWSC-XC35100
55,500
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52040046CDLQB63-100DCM-B-XC35100
38,780
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52040055CDLQB63-100DCM-F-M9N100
42,300
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52040064CDLQB63-100DCM-F-M9NL100
42,960
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52040073CDLQB63-100DCM-F-XC35100
38,780
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52040082CDLQB63-100D-F-A90100
36,520
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52040091CDLQB63-100D-F-M9BWSDPC100
44,990
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52040107CDLQB63-100DM-B-M9B100
40,540
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52040116CDLQB63-100DM-B-M9BA100
42,740
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52040125CDLQB63-100DM-B-M9BAL100
43,400
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52040134CDLQB63-100DM-B-P4DWSC100
51,650
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52040143CDLQB63-100DM-F-M9BZ100
41,970
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52040152CDLQB63-100DM-F-XC35100
37,240
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52040161CDLQB63-10D-B-A73C10
35,090
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52040177CDLQB63-10DC-F-M9BLS10
34,160
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52040186CDLQB63-10DCM-F-M9B10
37,130
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52040195CDLQB63-15D-B-M9BWV15
36,580
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52040204CDLQB63-15DC-F-M9BWL15
38,120
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52040213CDLQB63-15DCM-F15
31,790
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52040222CDLQB63-15DCM-F-M9BWSDPC15
42,350
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52040231CDLQB63-15DM-F-M9BWSDPC15
40,810
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52040247CDLQB63-20D-B-A90L20
32,780
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52040256CDLQB63-20D-B-M9BL20
36,300
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52040265CDLQB63-20DC-F-J79WSDPC20
44,330
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52040274CDLQB63-20DC-F-M9B20
37,180
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52040283CDLQB63-20DCM-B20
32,070
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52040292CDLQB63-20DCM-F-J79W20
40,430
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52040301CDLQB63-20DCM-F-J79WSDPC20
44,830
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52040317CDLQB63-20D-F-J79SDPC20
40,920
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52040326CDLQB63-20D-F-M9B20
35,640
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52040335CDLQB63-20DM-F-A73H20
34,820
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52040344CDLQB63-25D-B-P5DWL25
45,710
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52040353CDLQB63-25DC-F-M9BVL325
42,570
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52040362CDLQB63-25DC-F-M9NVL25
39,000
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52040371CDLQB63-25DCM-F-M9BW25
38,500
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52040387CDLQB63-25D-F-M9BWVS25
33,720
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52040396CDLQB63-25D-F-M9BWVSDPC25
41,530
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52040414CDLQB63-25DM-F-M9BVL25
37,950
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする