曜日別特売

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB80

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB80 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB80 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB80 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB80 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB80 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB80 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB80 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB80 - SMC

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
97件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52041455CDLQB80-100DC-B-A93L100
53,900
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52041464CDLQB80-100DC-B-M9BWSDPC100
60,390
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52041473CDLQB80-100DC-B-P5DWL100
65,230
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52041482CDLQB80-100DC-F-J79W100
58,190
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52041491CDLQB80-100DC-F-P5DWL100
65,230
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52041507CDLQB80-100DCM-B-M9B100
56,490
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52041516CDLQB80-100DCM-B-M9BWL100
57,700
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52041525CDLQB80-100DCM-F-M9N100
56,710
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52041534CDLQB80-100DCM-F-P5DWSC100
67,600
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52041543CDLQB80-100D-F-A73S100
49,670
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52041552CDLQB80-100D-F-M9B100
53,130
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52041577CDLQB80-100DM-B-M9BWL100
55,390
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52041586CDLQB80-100DM-B-M9BWSDPC100
59,130
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52041595CDLQB80-100DM-F-M9B100
54,180
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52041604CDLQB80-100DM-F-M9BL100
54,840
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52041613CDLQB80-100DM-F-M9BW100
54,730
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52041622CDLQB80-100DM-F-M9BWL100
55,390
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52041631CDLQB80-10D-B-M9BAVLS10
46,150
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52041647CDLQB80-10D-B-M9NL10
48,070
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52041656CDLQB80-10DC-B10
43,890
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52041665CDLQB80-10DCM-F10
44,940
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52041674CDLQB80-15DCM-F15
45,270
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52041683CDLQB80-15DCM-F-F7BWV15
53,630
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52041692CDLQB80-15DCM-F-M9BW15
51,430
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52041701CDLQB80-15DCM-F-M9BWV15
52,090
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52041717CDLQB80-20DC-B20
44,550
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52041726CDLQB80-20DCM-B20
45,600
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52041735CDLQB80-25D-B-M9NMDPC25
53,130
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52041744CDLQB80-25DC-B-M9BAL25
53,350
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52041753CDLQB80-25DC-F-A93L25
48,950
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52041762CDLQB80-25DC-F-M9BAV25
53,350
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52041771CDLQB80-25DC-F-M9BAVL25
54,010
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52041787CDLQB80-25DCM-B-M9BWSDPC25
56,490
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52041796CDLQB80-30D-B-A7330
47,190
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52041805CDLQB80-30D-B-M9NW30
49,060
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52041814CDLQB80-30DC-B-M9BWL30
52,030
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52041823CDLQB80-30DCM-B-M9BWL30
53,080
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52041832CDLQB80-30D-F-A7330
47,190
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52041841CDLQB80-30DM-B-M9NS30
46,860
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52041857CDLQB80-35D-B-M9B35
48,840
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52041866CDLQB80-35DCM-B-P4DWSC35
63,310
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52041875CDLQB80-35DCM-B-P5DWSC35
63,310
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52041884CDLQB80-35DM-B-P4DWSC35
61,000
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52041893CDLQB80-35DM-B-P5DWSC35
61,000
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52041936CDLQB80-40DC-B-P4DWLS40
53,570
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52041945CDLQB80-40DC-B-P5DWL40
61,270
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52041954CDLQB80-40DC-F-F7BWVL440
63,910
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52041963CDLQB80-40DC-F-J79W40
54,230
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52041972CDLQB80-40DC-F-J79WMDPC340
65,510
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52041981CDLQB80-40DC-F-M9BWL40
52,690
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする