ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQF50

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQF50 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQF50 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQF50 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQF50 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQF50 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQF50 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQF50 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQF50 - SMC

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全83種類を絞り込む
ストローク(mm)
83種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52048701CDLQF50-100D-B-A93V100
33,610
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52048717CDLQF50-100DC-B-P4DWSC100
47,520
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52048726CDLQF50-100DC-F-A73100
35,090
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52048735CDLQF50-100DCM-B-M9BW100
37,400
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52048753CDLQF50-100DCM-F-J79WSDPC100
44,000
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52048762CDLQF50-100DCM-F-M9B100
36,850
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52048771CDLQF50-100DCM-F-M9BWVZ100
39,380
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52048796CDLQF50-100D-F-M9BM100
35,480
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52048805CDLQF50-100D-F-M9BWL100
36,360
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52048814CDLQF50-100D-F-M9BWSDPC100
40,100
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52048823CDLQF50-100DM-B100
29,980
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52048832CDLQF50-100DM-B-J79WSDPCS100
36,360
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52048841CDLQF50-100DM-B-M9BW100
36,140
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52048857CDLQF50-100DM-B-M9BWL100
36,800
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52048866CDLQF50-100DM-B-M9BWZ100
37,460
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52048875CDLQF50-100DM-F-A73100
34,270
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52048884CDLQF50-100DM-F-A93100
33,390
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52048893CDLQF50-100DM-F-A93S100
31,680
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52048902CDLQF50-100DM-F-J79WSDPC100
42,740
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52048911CDLQF50-100DM-F-M9BA100
37,790
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52048927CDLQF50-100DM-F-M9BAL100
38,450
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52048936CDLQF50-100DM-F-M9BWL100
36,800
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52048945CDLQF50-10D-B10
26,570
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52048954CDLQF50-10D-F10
26,570
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52048963CDLQF50-10DM-B10
27,010
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52048972CDLQF50-10DM-F10
27,010
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52048981CDLQF50-15D-B15
26,730
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52048997CDLQF50-15D-F15
26,730
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52049006CDLQF50-15DM-B15
27,170
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52049015CDLQF50-15DM-F15
27,170
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52049024CDLQF50-20D-B20
26,900
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52049033CDLQF50-20D-B-A73S20
29,040
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52049042CDLQF50-20D-F20
26,900
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52049051CDLQF50-20DM-B20
27,340
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52049067CDLQF50-20DM-F20
27,340
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52049076CDLQF50-25D-F25
27,060
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52049085CDLQF50-25DM-B25
27,500
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52049094CDLQF50-25DM-F25
27,500
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52049103CDLQF50-30DC-B-M9BL30
34,760
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52049112CDLQF50-30D-F30
27,230
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52049121CDLQF50-30DM-B30
27,670
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52049137CDLQF50-30DM-F30
27,670
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52049155CDLQF50-35D-B35
27,390
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52049164CDLQF50-35DC-B-J79WS35
32,840
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52049173CDLQF50-35DCM-B35
29,100
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52049182CDLQF50-35DCM-B-M9BW35
35,260
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52049191CDLQF50-35DCM-B-M9BWSDPC35
39,660
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52049207CDLQF50-35D-F35
27,390
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52049216CDLQF50-35DM-B35
27,830
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52049225CDLQF50-35DM-F35
27,830
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする